Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ordner 1050, DIN A4, Rückenbreite 52 mm, Griffloch, geklebtes Rückenschild, Hartpappe, 20 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz14a
Artikel-Nr.:
     3635-183825
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10505085
EAN/GTIN:
     4002432489862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Ordner
Standardordner
standardordner leitz grau
standard ordner

LEITZ Nr. 1080/1050

  • 5 Jahre Garantie auf die Mechanik
  • Kantenschutz, Griffloch und Standschlitze
  • Deckblatt und aufgesetztes Rückenschild
  • Pappe mit Bezug aus Wolkenmarmorpapier
  • Hebel um 180 umlegbar
  • Ablage jetzt auch auf der linken Seite möglich
  • Grössere Papiermengen aufeinmal einfüllbar
  • Für DIN A4-Formate
  • Aus FSC-zertifiziertem und zu 100 % recyceltem Karton
  • Klimaneutral hergestellt
  • Rückenbreite: 52/80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau; schwarz
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
20
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Farbe Rücken:
grau
Rückenbreite:
52 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Material:
Hartpappe
Weitere Suchbegriffe: leitz standard-ordner, 183825, 183825-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner schmal, leitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 73,58*
€ 97,32*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 73,70*
€ 97,32*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16862015
ab € 16,03*
Zubehör
Leitz
16862025
ab € 16,03*
Zubehör
Leitz
16862035
ab € 16,03*
Zubehör
Leitz
16862055
ab € 16,48*
Zubehör
Leitz
16880015
ab € 19,27*
Zubehör
Leitz
16880025
ab € 19,77*
Zubehör
Leitz
16880035
ab € 19,27*
Zubehör
Leitz
16880055
ab € 19,27*
Zubehör
Leitz
16860085
ab € 48,10*
Zubehör
Leitz
16880085
ab € 18,86*
Zubehör
Leitz
16862085
ab € 15,95*
Zubehör
Leitz
16431085
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.