Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180°
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Artikel-Nr.:
467-#LEIT16862055
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
16862055
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die PC-beschriftbaren Rückenschilder sorgen für eine übersichtliche Organisation im Regal oder im Archiv. Mit dem nutzerfreundlichen und webbasierten Programm "Easyprint" lassen sich die Rückenschilder nach individuellen Bedürfnissen schnell und einfach gestalten und ausdrucken.
- PC-beschriftbare Rückenschilder für eine schnelle und einfache Organisation von Ordnern
- Kurze, schmale und selbstklebende Rückenschilder für eine einfache Positionierung, da länger und breiter als Original-Rückenschilder
- A4 Blätter mit Greifrand und einzelnen Rückenschildern mit hoher Deck- und Klebekraft für ein perfektes Erscheinungsbild
- Für Leitz Qualitäts-Ordner 180° 1050, 1060 und sonstige Standard-Ordner mit selbstklebendem Rückenschild
- Lösungsmittelfrei
- Verpackungseinheit 1 Pack = 25 Blatt A4 (6 ST je Blatt = 150 ST)
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
150 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
6 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Höhe
192 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Ringordner
Material
Papier
Mediengewicht
80 g/m²
Druckbar
Ja
Einfache Anwendung
Ja
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Büro-Etiketten & Aufkleber
>
Selbstklebende Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
leitz ordneretikett selbstklebend kurz/schmal
,
inkjet etiketten
,
inkjet-etiketten grün
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,48*
€ 16,69*
Lager 1682
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,52*
€ 16,71*
Lager 52NSZ
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 16,99*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 17,04*
€ 17,60*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 17,10*
€ 17,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,6592* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Blau
Leitz
10505035
ab € 73,56*
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Gelb
Leitz
10505015
ab € 73,70*
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Grau
Leitz
10505085
ab € 73,88*
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Grün
Leitz
10505055
ab € 3,71*
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Orange
Leitz
10505045
ab € 73,52*
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Schwarz
Leitz
10505095
ab € 73,42*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Leitz
10505075
ab € 3,05*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Leitz
10505025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen