Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX Multifunktions-Koffer Challenger, mit Tragegriff und Rollen, 2 Fächer, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-185100
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45150
EAN/GTIN:
     4021068451500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Camcordertasche
  • Multitalent mit zwei separaten Fächern
  • herausnehmbares Organisationsfach für Schreibgeräte und CDs
  • Dehnfaltentasche im Deckel
  • schnörkellos designter, stabiler Korpus aus hochwertigem Aluminium
  • beide Seiten des Koffers sind mit je zwei Zahlenkombinationsschlössern zu verschliessen
  • arretierbares Trolleysystem
  • ergonomischer Griff und Inlinerrollen
  • Trolleyhöhe: ca. 1020 mm
  • Innenmasse Fach 1: 435 x 355 x 85 mm, Stärke des unteren Kissens ca. 45 mm, Stärke des oberen Kissens ca. 35 mm
  • Innenmasse Fach 2: ca. 435 x 355 x 85, Stärke des Kissens ca. 83 mm
  • Aussenmasse Koffer: ca. 450 x 365 x 255 mm
Weitere Informationen:
Trolleysystem:
Ja
Farbe:
silber
Innentiefe:
170 mm
Ausführung:
gepolsterter Innenraum
Fahrbar:
Ja
Innenbreite:
435 mm
Ausführung Griff:
Teleskop-Griff
Laptopfach:
Ja
Ausführung Nebenfächer:
Organizerfach mit Stifteschlaufen
Schultergurt:
Nein
Ausführung Hauptfächer:
2 Hauptfächer
Tiefe:
255 mm
Material:
Aluminium
Innenhöhe:
355 mm
Verschlussart:
Zahlenschloss
Material Griff:
Kunststoff
Höhe:
365 mm
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Lederkoffer, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Reisekoffer, laptopkoffer jüscha, computerkoffer, kamerakoffer alu, 185100, 185100-SW81, Präsentationswand-Zubehör (Set), Moderatorentafel-Zubehör (Set), Stellwand-Zubehör (Set), Moderatoren-Set, Moderationszubehör (Set), Moderations-Koffer, Moderatoren-Box, Moderations-Box
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 101,58*
€ 130,79*
€ 5,50*
ab € 110,07*
€ 138,66*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 115,24*
€ 143,48*
€ 3,50*
ab € 128,48*
€ 157,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 162,16*
€ 196,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45139
ab € 55,46*
Ähnlich
Jüscha
45138
ab € 44,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.