Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-185362 Herst.-Nr.: 45131 ALU EAN/GTIN: 4021068451319 |
| | |
|
| | |
| Glattes Aluminium, zwei Zahlenkombinationsschlösser. Innen: herausnehmbare Laptop-Polsterung, abnehmbare Tasche, zwei Visitenkartenfächer, drei Stiftschlaufen, Reissverschlussfach, zwei DIN A4-Fächer. - Farbe: Silber
- Aussenmass: ca. 455 x 330 x 120 mm
- Innenmass: ca. 440 x 320 x 90 mm
- Innenmasse Laptopfach: ca. 420 x 300 x 70 mm
Weitere Informationen: | | Trolleysystem: | Nein | Farbe: | silber | Innentiefe: | 90 mm | Ausführung: | Laptop-Koffer | Fahrbar: | Nein | Innenbreite: | 440 mm | Ausführung Griff: | Tragegriff | Laptopfach: | Ja | Ausführung Nebenfächer: | 1 Reissverschlussfach | Schultergurt: | Nein | Ausführung Hauptfächer: | 1 Laptopfach | Tiefe: | 120 mm | Material: | Aluminium | Innenhöhe: | 320 mm | Verschlussart: | Zahlenschloss | Material Griff: | Aluminium | Höhe: | 330 mm | Breite: | 455 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtmetallkoffer, Lederkoffer, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, aktenkoffer alumaxx aluminium, aktenkoffer alu, aktenkoffer alumaxx, 185362, 185362-SW81, Piloten-Koffer, Lederaktenkoffer, Aluminumaktenkoffer, Aluminium-Pilotenkoffer, Leder-Pilotenkoffer, Attachékoffer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 38,13* | € 51,93* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 42,48* | € 57,97* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 46,30* | € 60,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,61* | € 63,96* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,89* | € 81,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|