Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte LED 4you


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3635-185992
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     H5010608 SILBER
EAN/GTIN:
     7612176071918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
  • grosse Ausladung dank 3 verstellbarer Gelenke
  • Leuchtenhöhe max. 700 mm
  • Länge Leuchtenarm unten und oben: 420 mm
  • LED 4,8 Watt, 5.000 Kelvin, 400 Lumen
  • LED-Lebensdauer ca. 50.000 Std.
  • Lieferung inkl. 3 auswechselbaren Leuchtenkopf-Abdeckungen in Silber, Schwarz und Himbeer
  • Energieeffizienzklasse: F

[br /][em]Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 4,8 kwh/1000 h.[/em]

Weitere Informationen:
Länge/Ausladung Arm:
420/420 mm
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Nein
Anzahl Gelenke:
3
Farbe Arm:
silber
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom:
400 lm
Stufenlos verstellbar:
Ja
Lebensdauer:
50000 h
dimmbar:
Nein
Indirektes Licht:
Nein
Länge Leuchtkopf:
117 mm
Farbe Leuchtkopf:
silber; schwarz; himbeer
Ausführung:
Tischfuss
Breite Leuchtkopf:
117 mm
Gesamthöhe:
700 mm
Leistung:
4,8 W
Höhenverstellbar:
Ja
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtmitteltyp:
LED
Drehbar:
Ja
Neigbar:
Ja
Lichtfarbe:
neutralweiss
Material Arm:
Aluminium
Material Leuchtkopf:
Kunststoff
Gewicht:
1.412 kg
Leuchtmittelsockel:
LED
Farbtemperatur:
5000 K
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 185992, 185992-SW81, Arbeitsplatzbeleuchtung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 35,81*
€ 50,58*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 37,42*
€ 50,61*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,66*
€ 55,28*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 43,47*
€ 57,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 78,00*
€ 98,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.