Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Büroheftgerät Style 5562, titan blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186516
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55620069
EAN/GTIN:
     4002432107414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Einlegetiefe: 60 mm
  • Befüllungsart Klammermagazin: Oberlademechanik (von oben)
  • aus Metall mit Kunststoffgehäuse
  • gebürstete Metall-Oberfläche mit Silber als Kontrastfarbe
  • Heftungsarten: offene, geschlossene genagelte Heftung - komfortabler Wechsel durch Gleitamboss
  • mit integriertem Entklammerer
  • mit Direct-Impact-Technologie (DIT): für optimale Führung von Heftklammern sowei gleichbleibende Position des Papieres während des gesamten Heftvorganges
  • rutschfester, möbelschonender Kunststoffboden
  • passende Heftklammern: 24/6 und 26/6
Weitere Informationen:
Farbe:
titanblau
Heftleistung:
30 Blatt
Ladekapazität:
100/140 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
26/6; P3 24/6
GS-geprüft:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 2,90*
ab € 15,57*
€ 21,99*
1
€ 5,50*
ab € 14,94*
€ 21,99*
11 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 15,61*
€ 22,12*
2 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 16,15*
€ 22,50*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 21,74*
€ 29,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
52540069
ab € 4,43*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01702*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.