Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-186527 Herst.-Nr.: 020-0252 01 EAN/GTIN: 4009729004883 |
| | |
|
| | |
| Aus Metall, rutschfester, möbelschonender Plastikboden, Magazinführung aus Metall, Gleitamboss - Heftleistung: 30 Blatt
- Einlegetiefe: 85 mm
- Heftung: offen, geschlossen oder genagelt
- Klammerngrössen: 24/6, 26/6
- Klammermagazin: mit Frontlademechanik
- Garantie: 25 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Heftleistung: | 30 Blatt | Ladekapazität: | 100/150 Anzahl_Klammern | Typ Heftklammern: | 24/6; 26/6 | GS-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, novus aktenhefter, aktenhefter, 186527, 186527-SW81, Heftklammermaschine, Tacker, Hefter (Büro), Hebelblockhefter |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 14,33* | € 20,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,62* | € 21,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 14,85* | € 21,28* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 14,77* | € 21,81* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,50* | € 33,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|