Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsplatzleuchte 4 Work


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3635-186720
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     H5010633 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     7612176073554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
  • spezieller Streufilter, sorgt für gleichmässiges und powervolles Licht
  • Touch-Switch-Schalter am Leuchtenkopf
  • LED 8 W, 736 Lumen, 5500 Kelvin
  • LED-Lebensdauer: 25.000 Stunden
  • max. Ausladung: 700 mm
  • max. Höhe: 720 mm
  • Armlänge: 360 x 360 mm
  • Leuchtenfuss: B 120 x L 198 mm
  • Klemme: öffnung 5 - 45 mm
  • Leuchtenkopf: B 117 x L 233 mm
  • Lieferung inkl. Fuss und Klemme
  • Energieeffizienzklasse: D

[br /][em]Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 8 kwh/1000 h.[/em]

Weitere Informationen:
Farbe Leuchtkopf:
schwarz
Ausführung:
mit Klemme
Länge/Ausladung Arm:
700 mm
Anzahl Gelenke:
3
Gesamthöhe:
720 mm
Leistung:
8 W
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Arm:
anthrazit
Energieeffizienzklasse:
D
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtstrom:
736 lm
Drehbar:
Ja
Lebensdauer:
30000 h
Neigbar:
Ja
dimmbar:
Nein
Material Arm:
Kunststoff
Material Leuchtkopf:
Aluminium
Gewicht:
4,2 kg
Farbtemperatur:
5500 K
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 85,03*
€ 106,86*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 90,36*
€ 110,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,32*
€ 110,65*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,46*
€ 116,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 171,37*
€ 201,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.