Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftgerät Supreme Omnipress schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186878
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000552
EAN/GTIN:
     4051661018473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät

Leistungsstärke und leichte Bedienbarkeit zeichnen das Rapid Supreme Omnipress Heftgerät aus. Mit der patentierten Omnipress Technologie heftet das Rapid Supreme Omnipress Heftgerät mühelos bis zu 30 Blätter zeitgleich.
Mit der innovativen Omnipress Technologie heftet das Rapid Supreme Omnipress Heftgerät bis zu 30 Blätter mühelos. So tackert das Rapid Supreme Omnipress Heftgerät nicht mehr nur bei einer Druckausübung im vorderen Bereich des Heftgeräts. Jetzt reicht zum Abheften ein leichter Druck egal an welcher Stelle des Rapid Supreme Omnipress Heftgeräts, um viele Blätter gleichzeitig abzuheften. Da das Supreme Heftgerät aus Metall gefertigt ist, liegt es gut in der Hand und lässt sich durch seine ergonomisch, schlanke Form leicht bedienen. Zusätzlich ausgestattet mit der SuperFlatClinch Technologie gibt das Supreme Omnipress Heftgerät nicht nur Heftklammern sehr sauber aus, sondern presst diese auch zusammen, sodass der Papierstapel bis zu 40 Prozent flacher ausfällt. Und mit seiner Oberlademechanik ist auch das Nachfüllen der Heftklammern ein Kinderspiel.
Technische Details:

  • Heftleistung: 30 Blatt (80 g/qm)
  • Garantie: 5 Jahre (bei Verwendung von Rapid Heftklammern)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; grau
Heftleistung:
60 Blatt
Ladekapazität:
100 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
24. Jun
GS-geprüft:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,49*
ab € 20,33*
€ 27,95*
€ 5,50*
ab € 20,87*
€ 29,27*
€ 6,95*
ab € 20,82*
€ 29,53*
3 Tage
17
€ 2,90*
ab € 22,13*
€ 30,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 31,11*
€ 41,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
5000559
ab € 0,44*
Zubehör
Rapid
5000560
ab € 1,68*
Zubehör
Rapid
5000561
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.