Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Büroschränke
>
Büroregalschrank
>
Artikel
PAPERFLOW Sortierstation, DIN A4, Polystyrol, 24 Fächer, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3635
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-187254
Hersteller:
Paperflow
Herst.-Nr.:
802.11
EAN/GTIN:
3660141203578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Postsortieranlage
Postsortierstation
zum Ordnen grosser Papiermengen
extrem belastbare Fächer (auch für schweres Füllgut)
jedes Fach bietet Platz für 1 Pack Papier = 500 Blatt DIN A4
Innenmasse der Fächer: B 220 x T 297 mm, Fachhöhe: 58 mm
die Sortierstationen sind durch Clips leicht stapelbar und fertig montiert
geneigte Beschriftungsetiketten sorgen für einen optimalen Überblick
die praktischen Griffmulden und die offenen Fächer bieten einen leichten und direkten Zugriff
hergestellt aus hochwertigem, schlag- und kratzfestem Polystyrol für eine intensive Benutzung bei hoher Belastung
extrem belastbare Fächer im DIN A4-Format mit Sichtfenster und Griffmulde
24 Fächer:
Gesamtmasse: B 674 x T 304 x H 548 mm
36 Fächer:
Gesamtmasse: B 674 x T 304 x H 791 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Etagen:
8 Stk
Gewicht:
9,75 kg
Tiefe:
304 mm
Breite:
674 mm
Griffmulden:
Ja
Anzahl Fächer:
24 Stk
Beschriftungsfeld:
Nein
... >
Schreibtischausstattung
>
Ablagesysteme
>
Sortierstationen
Weitere Suchbegriffe:
Sortierstation
,
Wandsortieranlage
,
Prospekt-Aufsteller
,
Prospekt-Halter
,
Prospektaufsteller
,
Prospekthalter
,
Prospektspender
,
Prospektständer
,
Schubfach-Schrank
,
Schubfachschrank
,
Schubkasten-Schrank
,
Schubkastenschrank
,
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
paperflow prospekthalter a4
,
prospekt-aufsteller a4 quer
,
prospekt aufsteller
,
187254
,
187254-SW81
,
Sortierkasten
,
Sortierregal
,
Postsortierschrank
,
Sortierschrank
,
Sortierschränke
,
Sortierstationen
,
Postfach
,
Sortierkästen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 110,33*
€ 144,50*
Lager 103
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 127,58*
€ 162,67*
Lager 94QG7
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 130,02*
€ 163,19*
Lager 467
17 Tage
3
€ 5,87*
ab € 145,89*
€ 181,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 201,34*
€ 246,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,51*
€ 292,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes 25041 Prospektständer 24 Regale Grau, Weiß
Fellowes
25041
ab € 77,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen