Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte Pit, Glühmittel austauschbar, 806 Lumen, sehr flexibel, grau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187455
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     98271 GRAU MATT
EAN/GTIN:
     4001133982719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Klemmlampe

Die LED-Tischleuchte Pit bietet einen Lichtstrom von 806 Lumen und ist sehr flexibel einstellbar. Das Besondere an der LED-Tischleuchte Pit ist, dass das Glühmittel austauschbar ist. [br /]Die LED-Tischleuchte Pit hat einen LED-Glühmittel Sockel E27 und einen Scherenarm.

Ausgestattet mit drei Gelenken, ermöglicht die LED-Tischleuchte Pit sehr flexible Einstellungen. Hinzu kommt, dass die LED-Tischleuchte Pit neigbar und drehbar ist. Die Tischleuchte ist 745 mm hoch. Der Scherenarm hat eine Länge von 550 mm und einen Leuchtkopf mit einem Reflektordurchmesser von 170 mm.

Die LED-Tischleuchte Pit bietet 806 Lumen und spendet bei einer Lichttemperatur von 2700 Kelvin ein neutralweisses Licht. Das LED-Glühmittel hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Das Besondere an der LED-Tischleuchte Pit ist, dass die Glühmittel austauschbar sind.

[br /]Weitere Details:

  • Glühmittel austauschbar
  • Mit LED-Glühmittel Sockel E27
  • Drehbar
  • Neigbar
  • Stufenlos verstellbar
  • Anzahl Gelenke: 3
  • Gesamthöhe: 745 mm
  • Leistung: 7,2 Watt
  • Lebensdauer: 15.000 Stunden
  • Lichttemperatur: 2700 Kelvin
  • Lichtfarbe: neutralweiss
  • Lichtstrom: 806 Lumen
  • Länge/Auslandung Arm: 550 mm
  • Masse Leuchtkopf: B 170 x L 170 mm
  • Reflektordurchmesser: 170 mm
  • Farbe: schwarz-matt, grau-matt oder weiss
  • Gewichteter Energieverbrauch 7,2 kwh/1000 h.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
LED auswechselbar
Breite Leuchtkopf:
170 mm
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Nein
Anzahl Gelenke:
3
Gesamthöhe:
745 mm
Leistung:
7,2 W
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Arm:
grau
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtstrom:
806 lm
Drehbar:
stufenlos
Stufenlos verstellbar:
Ja
Lebensdauer:
15000 h
Neigbar:
stufenlos
Lichtfarbe:
neutralweiss
dimmbar:
Nein
Indirektes Licht:
Nein
Leuchtmittelsockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Länge Leuchtkopf:
170 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,92*
€ 57,87*
€ 5,95*
ab € 42,77*
€ 58,00*
€ 4,95*
ab € 71,83*
€ 92,38*
€ 4,95*
ab € 76,81*
€ 98,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 95,95*
€ 122,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
98270
ab € 50,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.