Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte SLV Worklight, Touch-Dimmer, 7600 Lumen, 79 W, 200-240 V, PIR-Sensor, festverbaute LEDs, L 692 x B 310 x H 1950 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-188886
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Die SLV Worklight LED-Stehleuchte macht ihrem Namen alle Ehre: Sie überzeugt mit ihrem hellen, blendfreien Licht als ideale Lampe für Bildschirmarbeitsbereiche.

Die fest eingebauten LEDs der Stehleuchte erweisen sich als besonders energieeffizient und erreichen eine Betriebsdauer von bis zu 50.000 Stunden. Die moderne Leuchte ist mit einem praktischen PIR (Pyroelectric infrared) Sensor ausgerüstet.Dieser Bewegungssensor reduziert die Lichtleistung nach 30 Minuten ohne Bewegungserkennung. Nach weiteren 30 Minuten wird die Leuchte automatisch ausgeschaltet. Der UGR (Unified Glare Rating) Wert der Leuchte von unter 19 sorgt dafür, dass ihr Licht nicht blendet. Die Leuchte lässt sich per Touch dimmen.

Der Lichtstrom der LED-Stehleuchte Worklight von SVL beträgt 7.600 Lumen, sie erzeugt mit 4.000 Kelvin neutralweisses Licht. Ihr Abstrahlwinkel von 80 sorgt für einen grossen Ausleuchtungsbereich. Wahlweise erhalten die Leuchte in verschiedenen Farben.

Leistungsmerkmale amp, Highlights:

  • Für Bildschirmarbeitsplätze
  • PIR-Sensor
  • UGR kleiner als 19
  • Lichtstrom: 7.600 Lumen
  • Netzspannung: 200-240 V
  • Leistung: 79 W
  • Leuchtmittel: fest verbaute LED
  • Lebensdauer: 50.000 h
  • Lichtfarbe: 4.000 Kelvin, Neutralweiss

Weitere Details:

  • Mit 2 Lichtauslässen (direkt/indirekt)
  • Touch-Dimmer
  • Masse: L 692 x B 310 x H 1950 mm
  • Farbauswahl
  • Gewicht: 14,54 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,23*
€ 920,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,96*
€ 913,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,79*
€ 887,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,02*
€ 859,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,09*
€ 804,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.