Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Silent Office, 3 Elemente, H 2000 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-190438
Hersteller:
     Recytex Textilaufbereitung
Herst.-Nr.:
     SIL-TW-31-0375 BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand

Die in Wabenform geprägten Akustikvliese erreichen die Absorberklasse C, womit diese akustisch hochwirksame Trennwand höchste Anforderungen an die Schallreduzierung erfüllt und zudem eine deutliche Reduzierung der Nachhallzeiten bewirkt. Insbesondere in stark hallenden Büroräumen ist diese Trennwand aus hochabsorbierenden Panels sehr wirkungsvoll.

  • Für eine ruhige, entspannte und schöne Arbeitsumgebung
  • sehr gute Verarbeitung und enorm flexibel dank modularer Elemente
  • eloxiertes Aluminium unterstützt das schlichte und elegante Design
  • alle eingesetzten Materialien sind schwer entflammbar gemäss DIN 4102 (B1)
  • Trennwand nachträglich beliebig erweiterbar oder in ihrer Form veränderbar
  • ein Trennwandelement besteht aus einer Aluminium-Achteck-Profilsäule (ø 48 mm) mit pulverbeschichtetem Tellerfuss mit Vlies zum Schutz von empfindlichen Oberflächen sowie 3 hocheffizienten, in einem Alurahmen eingefassten Absorberpanels
  • alle verwendeten Materialien lassen sich leicht voneinander trennen und später wieder verwerten
  • die Elemente lassen sich linear oder in sechs verschiedenen Winkelstellungen in beliebiger Länge und Kombination aufstellen
  • am Ende der gesamten Wand ist immer eine Abschluss-Säule zu montieren
  • Schallabsorptionsklasse C
  • Schallabsorptionseigenschaften nach DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654, ASTM C 423
  • Weit mehr als doppelt so hohe Schallabsorptionseigenschaften im Bereich der menschlichen Sprache verglichen mit Standard-Trennwänden
  • Stofffarben: Hellgrau, Dunkelgrau, Orange oder Blau
  • Masse Stellwand mit drei Absorberpanels: H 2000 x B 661 mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
18 mm
Farbe:
blau
Ausführung Füsse:
Tellerfuss
Verbindung:
Verkettung
Material:
Vlies
Farbe Rahmen:
silber
Höhe:
2000 mm
Gewicht:
12 kg
Breite:
661 mm
Schallabsorptionsklasse:
C
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe Stellwand:
blau
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, 190438, 190438-SW81, Trennwände, Trennwand, Akustik Möbel, Schallschutzwand, Akustikmöbel, Akustik, Schallschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,26*
€ 677,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,08*
€ 670,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,25*
€ 661,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,75*
€ 637,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,21*
€ 578,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.