| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-190486 Herst.-Nr.: RS-901-G EAN/GTIN: 4251021118953 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Absperrpfosten - mit 4 Befestigungsösen für Seile (Zubehör)
- Pfosten aus verchromtem Stahl
- Bodenteller aus Gusseisen mit schwarzer PVC- Abdeckung
- Durchmesser des Bodentellers: 355 mm
- Pfostenrohrhöhe: 910 mm
- Gesamthöhe: 970 mm
- Gewicht: 11 kg
- 2 teilig
Samtseil(separat bestellen)!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fuss: | Tellerfuss | Verbindung: | Robe | Oberfläche Fuss: | Polyvinylchlorid (PVC) | Fliesskraftbremse: | Nein | Panikverschluss: | Nein | Befestigungsart: | Ösen | Höhe: | 970 mm | Farbe Pfosten: | chromsilber | Gewicht: | 11 kg | Material Fuss: | Stahl | Durchmesser Fuss: | 355 mm | Farbe Standfuss: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rund, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, 190486, 190486-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem, Gurtpfosten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |