Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmatte für Hartböden, eckige Form, 1200x900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191670
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC129225EV
EAN/GTIN:
     5060044742767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
191670
191670-SW81
Bodenschutzmatte
Bodenschutzmatten

aus phthalatfreiem Vinyl

  • Sehr strapazierfähig und ergonomisch aufgrund des minimalen Rollwiderstands bei Stuhlrollen
  • Frei von BPA (Besphenol A), Blei, Zinn und Kadmium
  • Bis zu 25% aus Recycling-Material und zu 100% wiederverwertbar
  • Ausführung für harte Böden mit weicher, glatter Rückseite
  • Ausführung für Teppichböden mit Ankernoppen
Weitere Informationen:
Allergiker geeignet:
Nein
Farbe:
transparent
Recyclebar:
Ja
Eigenschaften:
schwer entflammbar
Rutschhemmend:
Nein
Materialstärke:
02. Feb mm
Form:
rechteckig
Masse B x T:
1200 x 900 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
Hartboden, Teppichboden
Einsatzort:
Büro
Geeignet für Fussbodenheizung:
Nein
Breite:
900 mm
Länge:
1200 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 35,08*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,74*
€ 42,07*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 34,91*
€ 52,11*
€ 5,95*
ab € 41,75*
€ 57,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 85,00*
€ 103,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,52*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,37*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,93*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 93,03*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,86*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,42*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,64*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,46*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,55*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,60*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,49*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,94*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 25,06*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.