Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterielle Bodenschutzmatte, Ankernoppen, 1200 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191678
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCAB119026EV
EAN/GTIN:
     5060044742385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
  • der aktive Wirkstoff Bactiglasâ„¢ hindert das Wachstum von Bakterien und ihre Vermehrung
  • anhaltender antimikrobieller Schutz für die gesamte Produktlebensdauer
  • zertifiziert nach ISO22196, dem internationalen Standardtest für antibakterielle Oberflächen
  • aus phthalatfreiem PVC
  • frei von BPA (Besphenol A), Blei, Zinn und Kadmium
  • Ankernoppen: für Teppichböden
Weitere Informationen:
Allergiker geeignet:
Nein
Farbe:
transparent
Recyclebar:
Ja
Eigenschaften:
antibakteriell
Rutschhemmend:
Ja
Form:
rechteckig
Materialstärke:
02. Feb mm
Masse:
1200 x 900 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
Teppichboden
Einsatzort:
Büro
Geeignet für Fussbodenheizung:
Nein
Breite:
900 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatten transparent, bsm teppichböden, floortex bodenschutzmatten, 191678, 191678-SW81, Bodenschutzmatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 39,94*
€ 54,29*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 44,00*
€ 65,52*
€ 5,95*
ab € 52,77*
€ 71,42*
€ 4,95*
ab € 102,33*
€ 126,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 117,91*
€ 146,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,37*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 82,65*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 110,96*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,32*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,75*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,30*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,41*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,76*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,21*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,54*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,94*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,43*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,69*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.