Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterielle Bodenschutzmatte, Ankernoppen, 1150 x 1340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191679
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCAB1113426EV
EAN/GTIN:
     5060044742392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
  • der aktive Wirkstoff Bactiglasâ„¢ hindert das Wachstum von Bakterien und ihre Vermehrung
  • anhaltender antimikrobieller Schutz für die gesamte Produktlebensdauer
  • zertifiziert nach ISO22196, dem internationalen Standardtest für antibakterielle Oberflächen
  • aus phthalatfreiem PVC
  • frei von BPA (Besphenol A), Blei, Zinn und Kadmium
  • Ankernoppen: für Teppichböden
Weitere Informationen:
Allergiker geeignet:
Nein
Farbe:
transparent
Recyclebar:
Ja
Eigenschaften:
antibakteriell
Rutschhemmend:
Ja
Form:
rechteckig
Materialstärke:
02. Feb mm
Masse:
1150 x 1340 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
Teppichboden
Einsatzort:
Büro
Geeignet für Fussbodenheizung:
Nein
Breite:
1150 mm
Länge:
1340 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatten transparent, bsm teppichböden, floortex bodenschutzmatten, 191679, 191679-SW81, Bodenschutzmatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,66*
€ 66,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 73,14*
€ 93,37*
€ 4,95*
ab € 112,31*
€ 139,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 128,78*
€ 160,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,37*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 82,65*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 110,96*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,32*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,75*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,30*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,41*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,76*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,21*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,54*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,94*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,43*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,69*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.