Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmatte für Hartböden, transparent, 1200 x 1340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191682
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC1213419ER
EAN/GTIN:
     5060044741906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
191682
191682-SW81
Bodenschutzmatte
Bodenschutzmatten

Geeignet für alle glatten Hartböden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder Linoleum. Aus hochwertigem, umweltfreundlichem Polycarbonat.
Darauf kommt es an:
optimale Sicherheit und bequemes Stuhlrollen
umweltfreundlich und komplett recyclingfähig
schwer entflammbar und alterungsbeständig, kein Vergilben
bei normalem Gebrauch unzerstörbar und bruchsicher
vinyl- und chloridfrei, keine schädlichen Dämpfe
für Allergiker geeignet
wärmeresistent, ideal auch bei Fussbodenheizungen
Farbe: Transparent

Weitere Informationen:
Allergiker geeignet:
Ja
Farbe:
transparent
Recyclebar:
Ja
Eigenschaften:
schwer entflammbar
Rutschhemmend:
Ja
Materialstärke:
01. Sep mm
Form:
rechteckig
Masse:
1200 x 1340 mm
Material:
Polycarbonat (PC)
Geeignet für:
Hartboden
Einsatzort:
Büro
Geeignet für Fussbodenheizung:
Ja
Breite:
1200 mm
Länge:
1340 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,80*
€ 54,44*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 40,87*
€ 54,52*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,37*
€ 63,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 48,13*
€ 63,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 117,19*
€ 142,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,52*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,37*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,93*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 93,03*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,86*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,42*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,64*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,46*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,55*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,60*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,49*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,94*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 25,06*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.