Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmatten für Teppichböden, 1200 x 1000 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191683
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC1110023ER
EAN/GTIN:
     5060044742170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
191683
191683-SW81
Bodenschutzmatte
Bodenschutzmatten

Griffige Rückseite mit Ankernoppen für eine feste Bodenhaftung und einen sicheren Halt.
Darauf kommt es an:
optimale Sicherheit und bequemes Stuhlrollen
umweltfreundlich und komplett recyclingfähig
schwer entflammbar und alterungsbeständig, kein Vergilben
bei normalem Gebrauch unzerstörbar und bruchsicher
vinyl- und chloridfrei, keine schädlichen Dämpfe
für Allergiker geeignet
wärmeresistent, ideal auch bei Fussbodenheizungen
Farbe: Transparent

Weitere Informationen:
Allergiker geeignet:
Ja
Farbe:
transparent
Recyclebar:
Ja
Eigenschaften:
schwer entflammbar
Rutschhemmend:
Ja
Form:
rechteckig
Materialstärke:
02. Mrz mm
Masse:
1200 x 1000 mm
Material:
Polycarbonat (PC)
Geeignet für:
Hartboden
Einsatzort:
Büro
Geeignet für Fussbodenheizung:
Ja
Breite:
1000 mm
Länge:
1200 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 38,14*
€ 51,94*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,88*
€ 57,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 42,93*
€ 57,91*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 47,54*
€ 70,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 100,72*
€ 123,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,82*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 82,99*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,20*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,42*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,64*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,46*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,43*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,79*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,41*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,36*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,94*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,31*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,82*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.