Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Trennwand Aluna, 1200 x 400 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191731
Hersteller:
     OMIT Acoustics
Herst.-Nr.:
     S2012000400YB156
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand

Raumteiler der eleganten Art. Die schmalen Elemente mit umlaufenden, eloxierten Aluminiumprofilen bieten alle Möglichkeiten der Raumgestaltung. Egal ob Sie einen kompletten Sichtschutz oder lichtdurchlässige Trennung von Bereichen wünschen - mit dem System finden Sie Ihre individuelle Lösung. Um die Wände miteinander zu verbinden, werden starre oder flexible (für freie Winkel) Kunststoffelemente in die Nut am Kopf der Alu-Profile geschoben.

  • Material: Rahmen aus eloxiertem Aluminium, wahlweise mit 3-lagiger Holzfaserplatte mit Bezugsstoff (lösungsmittelfrei aufgeklebt) oder ESG-Sicherheitsglas, strukturiert, blickdicht
  • Ausführung: Tisch-Trennwand (mit Befestigungsadaptern)
  • Höhe: 400 mm
  • Breite wahlweise in 800, 1000, 1200, 1600, 1800 oder 2000 mm erhältlich
Weitere Informationen:
Materialstärke:
25 mm
Farbe:
grün
Material:
Stoff
Höhe:
400 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Gewicht:
8 kg
Breite:
1200 mm
Schallabsorptionsklasse:
keine
Weitere Suchbegriffe: 191731, 191731-SW81, Tischtrennwände, Stellwand für die Präsentation, Magnet-Stellwand für die Präsentation, Präsentations-Stellwandsystem, Ausstellungstafel (Stellwand), Textiltafel für die Präsentation, Ausstellungs-Stellwand, Kommunikations-Stellwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 208,97*
€ 258,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 253,61*
€ 312,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,28*
€ 366,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,50*
€ 350,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,92*
€ 346,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.