Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluna plus Tisch-Trennwand, 1000x600, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191838
Hersteller:
     OMIT Acoustics
Herst.-Nr.:
     S5010000600YB094 GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand

Aluna plus - flexibler Sicht- und Schallschutz.
Die eleganten Trennwandelemente mit umlaufendem Aluminiumprofil bieten kompletten Sichtschutz und effektiven Schallschutz im Büro. So schaffen Sie optisch und akustisch getrennte Bereiche.
Tischtrennwände in 5 Breiten mit 2 unterschiedlichen Höhen und drei Stofffarben bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
Briefablage, Stifteköcher und Zettelbox (s. Zubehör) zur Befestigung an den optional erhältlichen Organisationsleiste/Reling sorgen für mehr Platz und Ordnung auf Ihrem Schreibtisch.

  • 50 mm starke Trennwandelemente bestehen aus einer perforierten MDF- Mittelplatte, beidseitig beplankt mit Melaminschaum und Stoffbespannung
  • Rahmen aus eloxiertem Aluminium
  • höhenverstellbare Tischtrennwände inklusive Tischklemmen
  • Schallabsorptionsklasse A
Weitere Informationen:
Materialstärke:
50 mm
Farbe:
grau
Material:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Höhe:
600 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Gewicht:
12 kg
Breite:
1000 mm
Schallabsorptionsklasse:
A
Weitere Suchbegriffe: 191838, 191838-SW81, Tischtrennwände, Stellwand, Sichtschutz, Akustik, Akustik Möbel, Blickschutz, Trennwand, Akustikmöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 343,44*
€ 407,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 394,34*
€ 467,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,07*
€ 555,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,57*
€ 554,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,79*
€ 543,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,97*
€ 527,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,34*
€ 469,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.