Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand rund hoch, Kunstglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191974
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     SCREEN G10022-SG KUNSTGLAS
EAN/GTIN:
     4260222861308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand

Mit diesem stabilen, modularen Stellwandsystem mit allseitigem Aluminiumrahmen stehen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten offen. Ob als einzelstehendes Element oder als individuelle Konfiguration verschiedener Elemente.

  • Füllungen erhältlich in ESG Klarglas, ESG satiniert, Dekor silber, Metall weiss magnethaftend, Anthrazit satiniert
  • Rahmensystem mit verdeckt integriertem Verbindungssystem für winkelvariable, linerare oder Einzelaufstellung
  • Stabile Verbindungsbeschläge in Metall matt verchromt
  • Stellfüsse mit Bodenausgleichsschrauben
  • Linear aufgestellte Stellwände ohne Winkel benötigen Stellfüsse
  • Masse: B 1000 x H 1980 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Kunstglas
Verbindung:
Verbindungsbeschläge
Schallabsorptionsklasse:
keine
Farbe Stellwand:
glasklar
Materialstärke:
40 mm
Ausführung Füsse:
Standfuss
Material:
Acrylglas
Farbe Rahmen:
silber
Höhe:
1980 mm
Gewicht:
25 kg
Breite:
1000 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, bst systeme stellwand, büro raumteiler, 191974, 191974-SW81, Trennwände, Trennwand, Blickschutz, Sichtschutz, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 379,60*
€ 454,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 461,42*
€ 542,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,08*
€ 645,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,67*
€ 638,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,82*
€ 629,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,34*
€ 606,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,42*
€ 549,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.