Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 2-türig, B 80 cm, 5 OH, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-192428
Hersteller:
     Werner Works
Herst.-Nr.:
     AFG80/55-SF-AK LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
  • 19 mm starke Türen
  • verdeckt liegende Flügeltürbänder
  • Öffnungswinkel 120-°
  • Drehstangenschloss
  • matt vernickelte Dreholive mit schwarzen Griffprofilen


2-türig

  • rechtsangeschlagen
  • Breite aussen: 800 mm, innen: 762 mm
  • Höhe: 1930 mm (5-fache Ordnerhöhe)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
Mit Akustikfront
Material Türen:
Spanplatte
Abschliessbar:
Ja
Oberfläche:
Spanplatte
Farbe Tür:
lichtgrau
Material Korpus:
Spanplatte
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
450 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau
Türtyp:
Flügeltür
Material:
Spanplatte
Höhe:
1930 mm
Materialstärke Tür:
19 mm
Breite:
800 mm
Anzahl Fächer:
2 Stk
Weitere Suchbegriffe: 192428, 192428-SW81, Spind, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide, Akustik Möbel, Akustikmöbel, Akustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.633,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,88*
€ 2.229,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.846,22*
€ 2.197,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,68*
€ 2.082,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,85*
€ 2.013,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.633,53*
€ 1.943,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.