Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zucker- und Sahneset ADAM, 4-tlg., weisses Porzellan, Edelstahl, Sahnegiesser 0,25 l, Zuckerdose 0,2 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-192558
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     302-024
EAN/GTIN:
     4007796038558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set

Das 4-teilige Zucker- und Sahneset ADAM macht sich auf dem Konferenztisch genauso gut wie auf der Kaffeetafel zuhause. Mit diesem Tischaccessoire halten Sie alles für den perfekten Kaffeegenuss bereit.

Das Zucker- und Sahneset ADAM aus dem Hause Esmeyer besteht aus einem Sahnekännchen (0,25 Liter Volumen), einer Zuckerdose (0,2 Liter) mit Löffelchen sowie einem praktischen, kleinen Serviertablett. Darauf finden das Kännchen und die Zuckerdose einen umkippsicheren Halt.

Das Design des Sets besticht mit seinen harmonischen, runden Formen und wirkt ausgesprochen elegant. Das Tablett, der Fuss sowie Deckel und die Griffe der Zuckerdose und des Sahnekännchens sind aus exklusivem Edelstahl gefertigt, während der Korpus der Gefässe aus edlem, weissem Porzellan besteht.

Sie können alle Teile dieses praktischen Kaffee-Sets in der Spülmaschine reinigen. Aufgrund seiner ausgezeichneten und langlebigen Qualität eignet sich das Set auch für den gastronomischen Einsatz. Sie bekommen das Zucker- und Sahneset in einer attraktiven Geschenkverpackung, sodass Sie es geschätzten Geschäftspartnern, Kunden oder auch Freunden als Präsent überreichen können.

Weitere Details:

  • 4-teiliges Set aus Kännchen, Zuckerbehälter, kleinem Löffel und Tablett
  • Elegantes Design
  • Passt zu jedem Anlass '“ zu Hause oder im Büro
  • Für die Gastronomie geeignet
  • Spülmaschinenfest
  • Geschenkverpackung im Lieferumfang enthalten
  • Material: Porzellan, Edelstahl
  • Farbe: Weiss-Silber
  • Fassungsvermögen: Sahnekanne 0,25 l, Zuckerdose 0,2 l
  • Abmessungen Serviertablett: L 200 x B 115 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl; weiss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
412
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 24,62*
2 Tage
11
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,91*
€ 24,87*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 20,28*
€ 27,59*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 20,71*
€ 28,08*
Lager 3635
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 38,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,94*
€ 46,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,81*
€ 46,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,31*
€ 44,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,64*
€ 43,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,97*
€ 42,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,72*
€ 35,37
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blomus
63510
ab € 31,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.