Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Bild, Sanddüne, 800x1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193303
Hersteller:
     Recytex Textilaufbereitung
Herst.-Nr.:
     SP40-80-160-MK LA-005 SANDDÜNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikwandbild
  • Hochformat: B 800 x 1600 mm
  • optimiert die Raumakustik
  • hochwertiges Akustikbild im eloxierten Aluminiumrahmen
  • hohe akustische Wirksamkeit
  • hervorragende Schallabsorbtion dank 2-lagigem Vliesaufbau


Gerne fertigen wir für Sie in den angegebenen Formaten ein individuelles Akustik-Bild an. Bitte kontaktieren Sie unsere Kundenberatung.

Weitere Informationen:
Material Stellwand:
Vlies
Material:
Polyestervlies; Aluminium
Höhe:
1600 mm
Breite:
800 mm
Schallabsorptionsklasse:
A
Motiv:
Sanddüne
Weitere Suchbegriffe: 193303, 193303-SW81, Akustikbild, Akustikbilder, Akustikmöbel, Akustik Möbel, Akustik, Zettelkasten (Stellwand), Nutenabdeckprofil (Stellwand), Overheadbehälter (Stellwand), Winkelverbinder (Stellwand)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 508,79*
€ 594,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 585,73*
€ 677,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,64*
€ 806,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,66*
€ 802,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,24*
€ 789,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,30*
€ 759,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,73*
€ 697,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.