Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Bild, Lavendel, 1500x1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193313
Hersteller:
     Recytex Textilaufbereitung
Herst.-Nr.:
     SP40-150-150-MK LA-004 LAVENDEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikbild
Akustikwandbild
  • Quadrat: B 1500 x 1500 mm
  • optimiert die Raumakustik
  • hochwertiges Akustikbild im eloxierten Aluminiumrahmen
  • hohe akustische Wirksamkeit
  • hervorragende Schallabsorbtion dank 2-lagigem Vliesaufbau


Gerne fertigen wir für Sie in den angegebenen Formaten ein individuelles Akustik-Bild an. Bitte kontaktieren Sie unsere Kundenberatung.

Weitere Informationen:
Material:
Polyestervlies; Aluminium
Höhe:
1500 mm
Material Rahmen:
Aluminium, eloxiert
Breite:
1500 mm
Schallabsorptionsklasse:
A
Motiv:
Lavendel
Weitere Suchbegriffe: 193313, 193313-SW81, Akustikbilder, Akustik, Akustik Möbel, Akustikmöbel, Zettelkasten (Stellwand), Nutenabdeckprofil (Stellwand), Overheadbehälter (Stellwand), Winkelverbinder (Stellwand)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 677,14*
€ 785,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 773,11*
€ 894,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,62*
€ 1.064,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,79*
€ 1.063,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,20*
€ 1.027,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,50*
€ 987,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,11*
€ 920,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.