Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschrank FS 1281 E, Elektronikschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193802
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     FS1281E RAL 9003 WEISS
EAN/GTIN:
     5032548003347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank

Tresorkorpus hergestellt aus galvanisierten Stahlplatten mit einer praktisch luftdichten, gewölbten und eingelassenen Tür, so dass Feuer und Hitze vom Inneren des Tresors ferngehalten wird. Elektronisches Tastenschloss mit LED- Display mit bis zu 6-stelligem Code programmierbar. Mit ausspähsicherer Codeeingabe, Öffnungsverzögerung bei falscher Codeeingabe und integriertem Alarm.

  • Geeignet zur Bodenmontage (Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
  • mit Schlüsselhakenleiste auf der Türinnenseite
  • Feuerschutz für Papierdokumente für bis zu 60 Minuten bei Temperaturen über 1000-° C
  • Feuerschutz für CDs, DVDs und USBs für bis zu 60 Minuten
  • Farbe: Signalweiss (RAL 9003)
  • Aussenmasse: B 412 x T 363 x H 352 mm
  • Innenmasse: B 315 x T 234 x H 260 mm
  • Gewicht: ca. 29 kg


Feuerschutz 60 P (Papier) nach NT Fire 017 - 60 P
Bis zu 60 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente im gesamten Innenbereich des Tresors,
getestet bis 945-° C.
Feuerschutz (digitale Speichermedien) nach MTC -DIP 120-60 DM Fabriktest
Bis zu 60 Minuten Feuerschutz für Speichermedien im dafür vorgesehenen Datenschutzeinsatz, getestet bis 945-° C.

Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiss RAL 9003
Innentiefe:
234 mm
Innenbreite:
315 mm
Versicherungseinstufung (bis):
gewerblich 2.500 € / privat 2.500 €
Sicherheitsstufe:
nicht zertifiziert
Aussentiefe:
363 mm
Löschwassergeschützt:
Nein
Volumen:
16 l
Feuersicherheit:
nicht zertifiziert
Aussenbreite:
412 mm
Aussenhöhe:
352 mm
Tresortyp:
Feuerschutzschrank
Material:
Stahl
Bauart:
Tresor
Innenhöhe:
260 mm
Schliesssystem:
Elektronikschloss
Gewicht:
22 kg
Bolzenverriegelung:
2-fach
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
74
Frei Haus
ab € 170,54*
€ 207,59*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,30*
€ 226,69*
€ 2,95*
ab € 198,46*
€ 245,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 218,73*
€ 268,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 459,53*
€ 524,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,13*
€ 623,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,36*
€ 614,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,27*
€ 585,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,91*
€ 565,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,53*
€ 546,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1282E
ab € 199,63*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1283E
ab € 222,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.