Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschrank FS 1281 F, mit Fingerprintschloss Stahl, signalweiss RAL 9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193805
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     FS1281F RAL 9003 WEISS
EAN/GTIN:
     5032548003354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank

Dieser Feuerschutzschrank ist platzsparend und bietet ökonomischen Schutz für Dokumente und digitale Medien im Büro- und Wohnbereich.

  • Einbruchschutz: empfohlener Versicherungsschutz bis 2.500 â‚-
  • Wahlweise mit Schlüsselschloss oder mit Fingerprintschloss
  • Schlüsselhakenleisten auf der Türinnenseite
  • Geeignet zur Bodenmontage (Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
  • Mit Schlüsselhakenleiste auf der Türinnenseite
  • Farbe: Signalweiss (RAL 9003)
  • Aussenmasse: B 412 x T 363 x H 352 mm
  • Innenmasse: B 315 x T 234 x H 260 mm
  • Gewicht: ca. 29 kg


Feuerschutz 60 P (Papier) nach NT Fire 017 - 60 P:


Bis zu 60 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente im gesamten Innenbereich des Tresors, getestet bis 945-° C.


Feuerschutz (digitale Speichermedien) nach MTC - DIP 120-60 DM Fabriktest:


Bis zu 60 Minuten Feuerschutz für Speichermedien im dafür vorgesehenen Datenschutzeinsatz, getestet bis 945-° C.

Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiss RAL 9003
Innentiefe:
234 mm
Ausführung:
Fingerprintschloss
Innenbreite:
315 mm
Versicherungseinstufung (bis):
gewerblich 2.500 € / privat 2.500 €
Sicherheitsstufe:
nicht zertifiziert
Aussentiefe:
363 mm
Löschwassergeschützt:
Nein
Volumen:
16 l
Feuersicherheit:
nicht zertifiziert
Aussenbreite:
412 mm
Aussenhöhe:
352 mm
Tresortyp:
Feuerschutzschrank
Material:
Stahl
Bauart:
Tresor
Innenhöhe:
260 mm
Schliesssystem:
Fingerprintschloss
Gewicht:
22 kg
Bolzenverriegelung:
2-fach
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 289,61*
€ 341,69*
Frei Haus
ab € 326,49*
€ 392,40*
€ 5,50*
ab € 340,55*
€ 405,37*
€ 6,78*
ab € 358,44*
€ 419,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 740,66*
€ 821,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,16*
€ 977,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,09*
€ 964,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,44*
€ 938,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,28*
€ 914,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,66*
€ 881,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1282F
ab € 337,25*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1283F
ab € 382,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.