Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschrank FS 1282 F, Fingerprintschloss Stahl, signalweiss RAL 9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193806
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     FS1282F RAL 9003 WEISS
EAN/GTIN:
     5032548003385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank

Dieser Feuerschutzschrank ist platsparend und bietet ökonomischen Schutz für Dokumente und digitale Medien im Büro- und Wohnbereich.

  • Einbruchschutz:empfohlener Versicherungsschutz bis 2.500 â‚-
  • Verschiedene Schlossvarianten
  • Schlüsselhakenleisten auf der Türinnenseite
  • Farbe: jeweils signalweiss RAL 9003
  • Geeignet zur Bodenmontage (Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
  • Mit Schlüsselhakenleiste auf der Türinnenseite
  • Mit einer ausziehbaren Schublade
  • Fachboden/Schubladen 1/1
  • Aussenmasse: B 350 x T 430 x H 410 mm
  • Innenmasse: B 260 x T 304 x H 320 mm
  • Gewicht: ca. 38 kg


Feuerschutz 60 P (Papier) nach NT Fire 017 - 60 P:


Bis zu 60 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente im gesamten Innenbereich des Tresors, getestet bis 945-° C.


Feuerschutz (digitale Speichermedien) nach MTC - DIP 120-60 DM Fabriktest:


Bis zu 60 Minuten Feuerschutz für Speichermedien im dafür vorgesehenen Datenschutzeinsatz, getestet bis 945-° C.

Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiss RAL 9003
Innentiefe:
304 mm
Ausführung:
Fingerprintschloss
Anzahl Böden:
1
Innenbreite:
260 mm
Versicherungseinstufung (bis):
gewerblich 2.500 € / privat 2.500 €
Sicherheitsstufe:
nicht zertifiziert
Aussentiefe:
430 mm
Löschwassergeschützt:
Nein
Volumen:
25 l
Feuersicherheit:
NT FIRE 017-60P / MTC-DIP 120-60DM
Aussenbreite:
350 mm
Aussenhöhe:
410 mm
Tresortyp:
Feuerschutzschrank
Material:
Stahl
Bauart:
Tresor
Innenhöhe:
320 mm
Schliesssystem:
Fingerprintschloss
Anzahl Schubladen:
1
Gewicht:
44 kg
Bolzenverriegelung:
2-fach
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 337,16*
€ 394,12*
€ 6,78*
ab € 395,20*
€ 460,08*
€ 5,50*
ab € 399,02*
€ 468,42*
Frei Haus
ab € 391,52*
€ 471,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 800,63*
€ 882,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,56*
€ 1.050,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,67*
€ 1.039,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,81*
€ 1.011,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,96*
€ 987,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,63*
€ 952,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1281F
ab € 290,58*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1283F
ab € 382,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.