Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Trennwand, Stoffbespannung, B 1600 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193819
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     ES160.13.05 152U ORANGE
EAN/GTIN:
     3660141944013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand

Diese Design-Trennwand mit Stoffbespannung sorgt mit ihrer klaren Form für eine attraktive Abtrennung. Die stabile Wand ist in der Breite wahlweise in 940 und 1600 mm erhältlich.


Die Design-Trennwand mit einer Stoffbespannung in Grün, Anthrazit oder Orange schafft mit ihrer klar strukturierten Formgebung mühelos Freiräume. Unterteilen Sie Räume mit dieser Design-Trennwand, die in den Breiten 940 und 1600 mm bei einer Tiefe von 390 und einer Höhe von 1740 mm erhältlich ist. Ein umlaufender und weiss lackierter Aluminiumrahmen sorgt für die erforderliche Haltbarkeit.

Der schwer entflammbare Stoff entspricht der DIN-Norm 4102 und ist beständig gegenüber handelsüblichen Desinfektionsmitteln (ausser 100% Alkohol und Bleichmittel). Robust konstruierte Edelstahl-Füsse machen aus der Design-Trennwand eine standsichere Abtrennung für den privaten und beruflichen Bereich. Ergänzen Sie Ihr Raumkonzept mit einer Abtrennung, die zu jedem Ambiente passt.


Weitere Details:

  • Stoffbespannung
  • Stoff schwer entflammbar gemäss DIN 4102 (B1)
  • Beständig gegenüber handelsüblichen Desinfektionsmitteln (ausser 100% Alkohol und Bleichmittel)
  • Umlaufender Aluminiumrahmen, weiss lackiert
  • Erhältlich in 2 Breiten und 3 Stoffbreiten
  • Farbe: anthrazit, grün, orange
  • Gesamtmasse: B 940/1600 x T 390 x H 1740 mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
40 mm
Farbe:
orange
Ausführung Füsse:
Standfuss
Verbindung:
Verbindungsclips
Höhe:
1700 mm
Gewicht:
12 kg
Breite:
1600 mm
Schallabsorptionsklasse:
keine
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, 193819, 193819-SW81, Trennwände, Trennwand, Glasstellwand, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 287,77*
€ 352,91*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,12*
€ 352,91*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 289,75*
€ 368,55*
Frei Haus
ab € 312,71*
€ 386,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 376,27*
€ 442,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,48*
€ 526,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,15*
€ 526,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,31*
€ 506,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,81*
€ 492,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,27*
€ 447,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
IA160
ab € 90,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.