Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeegeschirr Adrina, weiss Porzellan, 14-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193820
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     570-069
EAN/GTIN:
     8590154554150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service

Qualität, Funktionalität und Design - bei dem 14-teiligen Kaffeegeschirr Adrina stimmt einfach alles. Gleichzeitig ist diese vollwertige Hotelgeschirr-Serie so günstig, dass man es kaum glauben kann.

Sämtliche Teile bestehen aus hochwertigem, weissem Porzellan und sind sowohl spülmaschinen- als auch mikrowellengeeignet. Das formschöne Kaffeegeschirr umfasst Kaffeetassen und passende Untertassen, Dessertteller sowie eine Zuckerdose und einen Sahnegiesser.

[br /]Weitere Details:

  • 14-teiliges Kaffeegeschirr aus hochwertigem, weissem Porzellan
  • Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet
  • Umfang:
    • 6 Kaffeetassen mit einem Fasusngsvermögen von jeweils 0,18 l sowie 6 passende Untertassen mit jeweils 155 mm
    • 6 flache Dessertteller mit jeweils 190 mm
    • 1 Zuckerdose mit einem Fassungsvermögen von 0,22 l
    • 1 Sahnegiesser mit einem Fassungsvermögen von 0,15 l
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Spülmaschinen- und Microwellen geeignet
Typ:
Kaffeegarnitur
Oberfläche:
glatt
Material:
Porzellan
Stückzahl:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 58,80*
€ 74,71*
Lager 3635
pro Satz
Frei Haus
ab € 75,07*
€ 93,66*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 77,27*
€ 95,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 93,66*
€ 111,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 92,37*
€ 109,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 90,20*
€ 107,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 87,82*
€ 104,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 75,07*
€ 89,33
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 75,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-055
ab € 4,753*
Zubehör
CATERADO
570-067
ab € 4,394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.