Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertteller Solea flach, Ø 190 mm, uni, weiss Porzellan, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193833
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     570-068
EAN/GTIN:
     8590992465397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dessertteller
dessertteller porzellan
dessertteller

Der flache Dessertteller Solea aus weissem Porzellan hat einen Durchmesser von 190 mm. Der stilvolle Speiseteller Solea ist ein Einzelteil des Kaffeegeschirrs Solea und überzeugt durch seine konische Form sowie den elegant nach oben gewölbten Rand.
Der Dessertteller Solea macht beim gemütlichen Kaffeeklatsch eine ebenso gute Figur wie beim festlichen Dinner. Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit zeitlosem Geschirr, das ebenso formschön wie praktisch ist. Besonders markant ist der schwungvoll nach oben gewölbte Tellerrand des flachen, konischen Desserttellers Solea. Der Porzellan-Dessertteller hat einen Durchmesser von 190 mm und ist unifarben in Weiss gestaltet. Sowohl für die Spülmaschine als auch die Mikrowelle geeignet, erweist sich der elegante Teller als äusserst robust. Das komplette Kaffeegeschirr Solea mit Dessert- und Speisetellern, Kaffeetassen, Sahnegiesser und Zuckerdose finden Sie in unserem Schäfer Shop.

  • aus Porzellan
  • markantes Design
  • spülmaschinen- und mikrowellengeeignet
  • Ø 190 mm
  • Farbe: Weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Spülmaschinen- und Microwellen geeignet
Typ:
Dessertteller
Oberfläche:
glatt
Material:
Porzellan
Stückzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: 193833, 193833-SW81, Teller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 4,68*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 24,02*
€ 31,71*
Lager 3635
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 27,53*
€ 36,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,57*
€ 43,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,80*
€ 40,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,45*
€ 39,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,35*
€ 37,31
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 27,53*
€ 32,76
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,58834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-063
ab € 3,326*
Zubehör
CATERADO
570-064
ab € 2,413*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.