Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeuntertasse SOLEA, Farbe: weiß, Ø: 15,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeeuntertasse SOLEA, Farbe: weiß, Ø: 15,5 cm
Kaffeeuntertasse SOLEA, Farbe: weiß, Ø: 15,5 cm
Kaffeeuntertasse SOLEA, Farbe: weiß, Ø: 15,5 cm
Kaffeeuntertasse SOLEA, Farbe: weiß, Ø: 15,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-570-064
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-064
EAN/GTIN:
     8590992465540
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere

• Kaffeeuntertasse SOLEA, Farbe: weiß, Durchmesser: 15,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
125
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,363*
€ 3,453*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 19,70*
€ 26,57*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,00*
€ 32,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,453*
€ 4,109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,173*
€ 3,776
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,063*
€ 3,645
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,903*
€ 3,455
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,363*
€ 2,812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,718* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-068
ab € 3,36*
Zubehör
CATERADO
570-063
ab € 3,276*
Zubehör
CATERADO
570-065
ab € 4,60*
Zubehör
CATERADO
570-066
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.