Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro- Sortierstation styrodoc Standard, DIN C4, Polysytrol, Anbaueinheit, grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-19413
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1302.38
EAN/GTIN:
     7612176105453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Aufbaueinheit Sortieranlage
Postsortieranlage
Postsortierstation

Das variable System

  • gerundete Kanten
  • praktischer Greifausschnitt
  • einfache Beschriftung inkl.
  • auf verschiedene Höhen nachträglich erweiterbar


3 Farbkombinationen: Böden lichtgrau, Seitenwände grau, blau oder schwarz
Einsatzgebiete:

  • in Schränken ab 500 mm Breite
  • als Tischaufsatz
  • beim Fax/Kopierer/Drucker
  • zur Prospekt-/Postsortierung
  • Papierformate: Briefumschläge bis C4 oder 500 Blatt DIN A4 auf einen Stapel
  • Innenmasse pro Fach: B 231 x T 323 x H 57 mm
  • Aussenmasse je Lage 3-reihig: B 723 x T 331 x H 70 mm


Anbaueinheit:

  • 2 Etagen (2 Böden) H 140 mm, 3-reihig, 6 Fächer
Weitere Informationen:
Farbe:
grau; blau
Anzahl Etagen:
2 Stk
Tiefe:
331 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
140 mm
Gewicht:
2 kg
Breite:
723 mm
Anzahl Fächer:
6 Stk
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, ablagesystem styro grau, ablagesystem, ablagesystem styro, 19413, 19413-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Ablagekorb, Briefkorb
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 25,04*
€ 35,00*
€ 5,50*
ab € 25,14*
€ 35,44*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 27,72*
€ 37,65*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 28,16*
€ 38,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 53,70*
€ 71,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1302.88
ab € 31,50*
Ähnlich
Styro
268-1302.89
ab € 24,89*
Ähnlich
Styro
268-1302.98
ab € 27,65*
Ähnlich
Styro
268-1302.99
ab € 31,43*
Ähnlich
Styro
268-0303.98
ab € 39,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.