Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank ASISTO C 3000, 4 Schubladen, 3-bahnig, B 1200 mm, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194226
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146021-413 6400-402 140001-110
EAN/GTIN:
     4059369812324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
194226
194226-SW81
Aktenschrank
hängeregisterschrank

Der Hängeregistraturschrank Asisto C 3000 ist 1298 mm hoch und verfügt über vier Schubladen. Erhältlich ist der Hängeregistraturschrank Asisto C 3000 zweibahnig in 800 mm oder dreibahnig in 1200 mm Breite.
Der Hängeregistraturschrank Asisto C 3000 besitzt einen stabilen und geräuschreduzierenden Stahlkorpus, in dem sich vier Schubladen mit Vollauszug, Auszugssperre und End-Selbst-Einzug befinden. Die Belastbarkeit der anthrazitfarbenen Hängerahmen liegt bei jeweils 50 Kilogramm, so dass Sie reichlich Akten und anderes Ablagegut im Hängeregistraturschrank Asisto C 3000 unterbringen können. Und zum Schutz vor unbefugtem Zugriff können Sie die Schübe des Hängeregistraturschrank Asisto C 3000 zentral abschliessen. Bei Schäfer Shop steht Ihnen eine Auswahl verschiedener zeitgemässer Farbdesigns für Korpus und Blenden zur Verfügung, wobei die Griffe des Hängeregistraturschrank Asisto C 3000 sowie des kompletten Schrank- und Ablagesystems immer aus matt vernickeltem Metall sind.
Weitere Details:

  • Hängeregistraturschrank Asisto C 3000 in zwei Breiten erhältlich
  • Vollauszug mit Parallelsteuerung, Auszugssperre und End-Selbst-Einzug
  • Zentralverriegelung mit Wechsel-Schlosszylinder und 2 Schlüsseln
  • Körperschallgedämpfter Stahlkorpus mit filigranen 8 mm Kanten
  • 7 mm dünne Stahl-Abdeckplatte
  • anthrazitfarbene Schubladen bis 50 kg Traglast (4 Stück)
  • jede Karteibahn mit zwei Pendelblechen
  • integrierter, frontbündiger Sockel mit Niveauregulierung (90 mm)
  • matt vernickelte Metallgriffe
  • Bestandteil des Schrank- und Ablagesystems Asisto C 3000
  • Montage: wird fertig montiert geliefert
  • Farbe: Anthrazit/Weiss Anthrazit/Alusilber, Weiss/Weiss Weiss/Grün, Orange/Weiss
  • Masse: B 800 oder 1200 x T 435 x H 1298 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss; virdingrün
Aussenbreite:
1200 mm
Ausführung:
3-bahnig
Aussenhöhe:
1298 mm
Material:
Stahl
Aussentiefe:
435 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Farbe Korpus:
reinweiss RAL 9010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.467,51*
€ 1.608,86*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.709,11*
€ 1.850,46*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.850,46*
€ 2.202,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.815,61*
€ 2.160,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,91*
€ 2.077,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.722,67*
€ 2.049,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.709,11*
€ 2.033,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.