Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Hochleistungs-Luftreiniger AP30Pro, Automatik, Raum 20 '“ 40 m-², Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194536
Hersteller:
     IDEAL Health
Herst.-Nr.:
     73100011
EAN/GTIN:
     4019364973000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Der Ideal Hochleistungs-Luftreiniger AP30Pro erfreut mit Automatik-Funktion und EASY-Touch. Er eignet sich für Raumgrössen von 20 bis 40 m2.

Der Ideal Hochleistungs-Luftreiniger AP30Pro ist mit einer Automatik-Funktion ausgestattet. Der 360-Grad-HEPA-Mehrlagenfilter bietet effektiven Schutz gegen Feinstaub, Allergene, Gerüche und Krankheitserreger. Über das zentrale Bedienelement EASY-Touch wählen Sie alle Betriebszustände, vom leistungsstarken Turbo-Modus bis zum ultraleisen Betrieb im Nachtmodus, mit einem Fingertipp. Mittels zugehöriger App 'žIDEAL AIR Pro'œ steuern Sie bequem weitere Funktionen wie Timer, Kindersicherung und Filterzustandsabfrage oder nehmen eine individuelle Anpassung der Leistungsstufen im Automatik-Modus vor. Das Hochleistungs-Gerät ist made in Germany. Mit ihm reinigen Sie die Luft in Räumen von 20 bis 40 m2 Grösse.

Weitere Details:

Mit Automatikfunktion

Der 360-°-HEPA-Mehrlagenfilter bietet effektiven Schutz gegen Feinstaub, Allergene, Gerüche und Krankheitserreger

Leistungsstarker Turbo-Modus bis hin zum ultraleisen Betrieb (Nachtmodus)

Über das zentrale Bedienelement EASY-Touch lassen sich alle Betriebszustände mit einem Fingertipp auswählen

Weitere Funktionen wie Timer, Kindersicherung, Filterzustandsabfrage oder eine individuelle Anpassung der Leistungsstufen im Automatikmodus lassen sich bequem über die zugehörige App 'ž IDEAL AIR Pro'œ steuern

Made in Germany

Raumgrösse: 20 '“ 40 m-²

Weitere Informationen:
Max. Geräuschpegel:
16,7 / 18,5 / 23,6 / 33 / 61,7 db(A)
Raumgrösse Reinigungsleistung min.:
20
Farbe:
schwarz; weiss
Umwälzleistung:
50/60/75/125/400 cbm/h
Raumgrösse Reinigungsleistung max.:
40
Leistung:
5, 6, 7, 9, 75 W
Tiefe:
298 mm
Spannung:
220 - 240 V
Leistungsstufen:
5
Frequenz:
50-60 Hz
Höhe:
398 mm
Gewicht:
4 kg
Breite:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, SmartHome Luftreiniger, smarthome luftreiniger, 194536, 194536-SW81, Grobstaubfilter für Lüftungssystem
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 201,45*
€ 244,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,84*
€ 249,14*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 214,70*
€ 250,77*
€ 4,95*
ab € 221,51*
€ 258,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 466,02*
€ 524,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,67*
€ 624,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,22*
€ 616,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,64*
€ 593,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,74*
€ 579,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,02*
€ 554,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
7310004
ab € 16,73*
Zubehör
IDEAL
7310005
ab € 16,88*
Zubehör
IDEAL
7310009
ab € 16,73*
Zubehör
IDEAL
7310104
ab € 16,80*
Zubehör
Krug & Priester
7310099
ab € 71,16*
Zubehör
Krug & Priester
7310108
ab € 25,38*
Zubehör
Krug & Priester
7310007
ab € 16,76*
Zubehör
Krug & Priester
7310008
ab € 16,74*
Zubehör
IDEAL Health
7310010
ab € 24,20*
Zubehör
IDEAL
7310006
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.