Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Hochleistungs-Luftreiniger AP80Pro, Automatik, Raum 70 '“ 100 m-²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194539
Hersteller:
     IDEAL Health
Herst.-Nr.:
     87510011
EAN/GTIN:
     4019364987199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Der Ideal Hochleistungs-Luftreiniger AP80Pro verfügt über eine Automatik-Funktion. Er eignet sich für Räume mit einer Grösse von 70 bis 100 m2.

Der Ideal Hochleistungs-Luftreiniger AP80Pro überzeugt mit einem sehr hohen Luftdurchsatz und einer maximalen Reinigungsleistung. Der fünflagige, hochabscheidende 360-Grad-HEPA-Smartfilter schützt Ihre Atemluft effektiv vor Feinstaub, Allergenen, Gerüchen und Krankheitserregern. Der Luftwäscher bietet einen leistungsstarken Turbo-Modus und erfreut mit seinem ultraleisen Betrieb im Nacht-Modus. Im Automatik-Modus misst eine intelligente Sensorik fortwährend die Luftqualität und passt die Leistungsstufe automatisch an die Gegebenheiten an. Die komplette Steuerung ist auch über die mobile APP 'žIDEAL AIR Pro'œ möglich. Das Filtergerät ist made in Germany und sorgt in Räumen von 70 bis 100 m2 für eine ausgezeichnete Luftqualität.

Weitere Details:

Mit sehr hohem Luftdurchsatz und maximaler Reinigungsleistung

Der fünflagige, hochabscheidende 360-°-HEPA-Smartfilter bietet effektiven Schutz gegen Feinstaub, Allergene, Gerüche und Krankheitserreger

Leistungsstarker Turbo-Modus, ultraleiser Betrieb und Nachtmodus

Im Automatikmodus wird mit intelligenter Sensorik fortwährend die Luftqualität gemessen und die Leistungsstufe automatisch an die Gegebenheiten angepasst

Komplette Steuerung auch über die Mobile App 'žIDEAL Air Pro'œ möglich

Made in Germany

Raumgrösse: 70 '“ 100 m-²

Weitere Informationen:
Max. Geräuschpegel:
18,7 / 28,8 / 37,3 / 46,7 / 63,4 db(A)
Spannung:
220 - 240 V
Raumgrösse Reinigungsleistung min.:
70
Raumgrösse Reinigungsleistung max.:
100
Frequenz:
50-60 Hz
Leistung:
max. 175 W
Höhe:
668 mm
Gewicht:
15 kg
Tiefe:
275 mm
Breite:
468 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, 194539, 194539-SW81, Grobstaubfilter für Lüftungssystem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 431,91*
€ 511,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,02*
€ 521,34*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 458,82*
€ 522,95*
€ 4,95*
ab € 507,99*
€ 574,63*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.111,79*
€ 1.219,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,14*
€ 1.450,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,20*
€ 1.441,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,66*
€ 1.391,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,11*
€ 1.360,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.111,79*
€ 1.323,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Office
8741099
ab € 119,45*
Zubehör
IDEAL Health
8741002
ab € 33,27*
Zubehör
IDEAL Health
8741001
ab € 25,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.