Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auf-Tischtrennwand System 40, B 800 x H 400 mm, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194888
Hersteller:
     OMIT Acoustics
Herst.-Nr.:
     S40 0800 0400 YB301 TÜRKIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand

Sie suchen einen wirksamen Schallschutz für den Arbeitsplatz, der sich zudem nahtlos in jede Büroumgebung fügt Die Auf-Tischtrennwand System 40 schafft genau dies. Sie trägt nicht nur zur Verbesserung der Raumakustik bei, indem Sie Schall an seiner Ausbreitung hindert. Sie sieht dabei auch elegant aus.

Laut geführte Telefonate eines gegenüber sitzenden Arbeitskollegen kommen nicht zu selten vor. Sie stören den eigenen Arbeitsfluss. Die Produktivität sinkt. Hier kommt die höhenverstellbare Auf-Tischtrennwand ins Spiel. Zwischen zwei Schreibtischarbeitsplätzen eingesetzt, ist diese Trennwand vor allem eine effektive Massnahme zur Eindämmung von Direktschall. Der direkte Lärmpegel wird gemäss der Schallabsorptionsklasse B abgeschirmt. Sie können sich wieder ungestört auf Ihre Aufgabe konzentrieren und Ihren Ideen freien Lauf lassen.

Dazu wird die Tischtrennwand einfach mittels mitgelieferten Adapters auf der hinteren Tischkante befestigt und in der passenden Höhe ausgerichtet. Im Schäfer stehen Ihnen modern designte Trennwandsysteme in unterschiedlichen Abmessungen und Farbvarianten zur Verfügung. So können Sie diese durch entsprechende Auswahl optimal in die vorhandene Einrichtung integrieren.

Weitere Details:

  • Schallschutz System 40: höhenverstellbare Auf-Tischtrennwände
  • Effektive Eindämmung von Direktschall
  • Trägt zur Verbesserung der Raumakustik bei
  • Modernes Design passt sich nahtlos an jede Büroumgebung an
  • Elemente erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1023 und entsprechen der Schallabsorptionsklasse B
  • Einfache Montage: Befestigungsadapter wird mitgeliefert
  • Rahmenkonstruktion: Aluminium mit eloxierter Oberfläche, Natur
  • Füllung: Wabenplatte 36 mm
  • Gelochte, stoffbezogene Deckplatten
  • Profilabschlüsse: ABS Kunststoff
  • Farbvarianten: 3 verschiedene Stofffarben
  • Grössenvarianten: Breite 800 1800, Höhe 400 mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
40 mm
Farbe:
türkis
Material:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Höhe:
400 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Gewicht:
23 kg
Breite:
800 mm
Schallabsorptionsklasse:
keine
Weitere Suchbegriffe: 194888, 194888-SW81, Tischtrennwände, Glasstellwand, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 250,02*
€ 307,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 300,89*
€ 370,06*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,06*
€ 440,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,64*
€ 417,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,29*
€ 408,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,89*
€ 358,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.