Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Trennwand Aluna, 2000 x 600 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194918
Hersteller:
     OMIT Acoustics
Herst.-Nr.:
     S20 2000 0600 BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand

Raumteiler der eleganten Art. Die schmalen Elemente mit umlaufenden, eloxierten Aluminiumprofilen bieten alle Möglichkeiten der Raumgestaltung. Egal ob Sie einen kompletten Sichtschutz oder lichtdurchlässige Trennung von Bereichen wünschen - mit dem System finden Sie Ihre individuelle Lösung. Um die Wände miteinander zu verbinden, werden starre oder flexible (für freie Winkel) Kunststoffelemente in die Nut am Kopf der Alu-Profile geschoben.

  • Material: Rahmen aus eloxiertem Aluminium, wahlweise mit 3-lagiger Holzfaserplatte mit Bezugsstoff (lösungsmittelfrei aufgeklebt) oder ESG-Sicherheitsglas, strukturiert, blickdicht
  • Ausführung: Tisch-Trennwand (mit Befestigungsadaptern)
  • Höhe 600 mm
  • Breite wahlweise in 800, 1000, 1200, 1600, 1800 oder 2000 mm erhältlich
Weitere Informationen:
Materialstärke:
25 mm
Farbe:
blau
Material:
Stoff
Höhe:
600 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Gewicht:
12 kg
Breite:
2000 mm
Schallabsorptionsklasse:
keine
Weitere Suchbegriffe: 194918, 194918-SW81, Tischtrennwände, Glasstellwand, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,93*
€ 646,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,84*
€ 641,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,91*
€ 632,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,00*
€ 609,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,22*
€ 545,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.