Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planschrank aus Stahl, für Formate bis DIN A1, 10 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195329
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7101-000|S10167
EAN/GTIN:
     4050646136843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank

Dieser auf einer stabilen Stahlkonstruktion fussende Planschrank ist Ihnen eine grosse Hilfe bei der Archivierung grossformatiger Unterlagen wie Zeichnungen, Postern oder Bau- und Konstruktionsplänen '“ und er sorgt für eine glasklare Übersicht.
Der Planschrank für Formate bis DIN A1 bietet Ihnen viel Komfort beim Archivieren der verschiedensten Unterlagen mit Überformat. Alle zehn Schubladen sind mit dem ESE-System- für einen End-Selbst-Einzug ausgestattet und zudem voll ausziehbar, wodurch das Handling der Schubladen und deren Inhalte sehr bequem vonstatten geht. Alle zehn Schubladen verfügen über eine normale Blendhöhe. Die stabile Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Schubladenblenden sorgt für eine gute Standfestigkeit. Alle Auszüge verfügen vorne über einen Niederhalter und hinten ist eine Deckleiste angebracht. Dank gerasterter sowie unterteilbarer Schubladenböden ist dieser Flachablageschrank für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet. Elegante und ergonomische Bügelgriffe erleichtern das Öffnen der einzelnen Schubladen. Durch optional erhältliches Zubehör wie einem Sockel oder einem Untergestell stehen Ihnen mit diesem Planschrank viele Kombinationsmöglichkeiten offen.
Detailübersicht Planschrank:

  • 10 Schubladen für Formate bis DIN A1
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
  • Auszugssperre und serienmässiger Kunststoffgleiter (Fussbodenschutz)
  • Elegante, ergonomische Bügelgriffe, matt vernickelt
  • 10 Jahre Herstellergarantie auf die Schienenführung
  • Maximale Schubladentraglast: 40 kg
  • Schubladeninnenmasse: B 1005 x T 710 x H 45/55 mm
  • Gesamtmasse: B 1100 x T765 x H 760 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzgrau
Aussenbreite:
1100 mm
Anzahl Fachböden:
10 Stk
Aussenhöhe:
760 mm
Aussentiefe:
765 mm
Traglast Fachboden:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Zeichnungswagen, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, planschrank a1 10 schübe, flachablageschrank a1, flachablageschrank, 195329, 195329-SW81, Planschränke, Zeichnungs-Schubladenschrank, Zeichnungs-Flachablage, Zeichnungs-Hängeablage
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.416,33*
€ 1.475,23*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.459,94*
€ 1.558,39*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.424,11*
€ 1.565,41*
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.523,71*
€ 1.620,90*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 2.035,40*
€ 2.147,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.147,74*
€ 2.555,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.128,99*
€ 2.533,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.070,53*
€ 2.463,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.042,59*
€ 2.430,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.035,40*
€ 2.422,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-20|
ab € 1,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-10|
ab € 1,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-705|
ab € 12,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-704|
ab € 9,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7105-005
ab € 93,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7103-000
ab € 73,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.