Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger und -befeuchter IDEAL AP35 H, für Raumgrössen 25-45 m-², B 430 x T 275 x H 548 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195798
Hersteller:
     IDEAL Health
Herst.-Nr.:
     87360011
EAN/GTIN:
     4019364987410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
195798
195798-SW81
Luftreiniger
Luftwäscher

Der Luftreiniger und -befeuchter IDEAL AP35 H filtert Luft in Räumen zwischen 25 und 45 m-². Das Gerät sorgt für eine saubere sowie angenehme Atemluft und fördert das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter.

Mit seinen kompakten Abmessungen von B 430 x T 275 x H 548 mm nimmt dieses praktische Gerät wenig Platz in Anspruch. Der IDEAL AP35 H filtert Feinstaub und andere gesundheitsschädliche Partikel sowie Gerüche aus der Luft. Er ist für Allergiker geeignet und arbeitet mit einem leistungsstarken HEPA- und einem Deodorfilter. Der Luftoptimierer verfügt über ein Kaltverdunstungssystem mit abnehmbarem Wassertank. Auf diese Weise bekämpft der IDEAL AP35 H trockene Raumluft, wie sie beispielsweise durch das Heizen in der kalten Jahreszeit entsteht. Der Luftreiniger und -befeuchter arbeitet leise und stromsparend.

Das Filtergerät punktet zudem mit seinem hohen Bedienkomfort: Sie schalten die verschiedenen Modi unkompliziert und intuitiv über das Multifunktions-Panel ein. Dabei haben Sie die Wahl zwischen manuellem und automatischem Betrieb, der auf Basis einer funktionellen Sensorik erfolgt. Die aktuelle Luftqualität zeigt das Gerät durch abschaltbare Leuchtelemente an und ändert im Automatik-Modus seine Reinigungs- und Befeuchtungs-Leistung entsprechend.

Weitere Details:

  • Filtert die Atemluft von Schadstoffen und Verunreinigungen wie z.B.: Feinstaub, Pollen, Schimmelsporen, Zigarettenrauch, chemische Dämpfe und Abgase
  • Beseitigt unangenehme Gerüche und befeuchtet die Luft
  • Für Allergiker geeignet
  • Mit HEPA- und Deodorfilter sowie Kaltverdunstungssystem
  • Für Räume mit einer Grundfläche zwischen 25 und 45 m-²
  • Abnehmbarer Wassertank: 2,5 l
  • Leistung: Reinigung bis maximal 300 m-³/h, Befeuchtung 300 ml/h, Gerät 4 bis 25 W
  • Multifunktions-Panel für automatische oder manuelle Steuerung
  • 6 Lüfterstufen
  • Nachtmodus
  • Zeigt notwendigen Filterwechsel an
  • Sparsamer Stromverbrauch
  • Geringe Geräuschentwicklung: 26 - 52 dB
  • Masse: B 430 x T 275 x H 548 mm
  • Gewicht: 9,5 kg
Weitere Informationen:
Max. Geräuschpegel:
26-52 db(A)
Farbe:
weiss
Raumgrösse Befeuchterleistung:
112 cbm
Umwälzleistung:
300 cbm/h
Leistung:
Apr 25 W
Raumgrösse Reinigungsleistung:
112 cbm
Tiefe:
275 mm
Spannung:
220-240 V
Leistungsstufen:
6
Material:
Kunststoff
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
548 mm
Gewicht:
9,5 kg
Wasserbehälter:
2 l
Breite:
430 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,62*
€ 318,40*
Frei Haus
ab € 263,42*
€ 318,98*
€ 4,95*
ab € 302,48*
€ 348,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 379,22*
€ 431,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 489,55*
€ 564,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,85*
€ 672,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,92*
€ 663,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,75*
€ 631,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,02*
€ 609,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,55*
€ 582,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
8736001
ab € 78,16*
Zubehör
Krug & Priester
8736001
ab € 55,99*
Zubehör
Krug & Priester
8736002
ab € 38,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.