Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Kaffeevollautomat ECAM 356.57.B Dinamica, 1450 W, für Bohnen/Pulver, Milchaufschäumer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-196075
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 356.57.B SCHWARZ
EAN/GTIN:
     8004399334762
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Der Kaffeevollautomat ECAM 356.57.B Dinamica von De'™Longhi ist sowohl für für Kaffeebohnen als auch für Kaffeepulver geeignet und bringt es auf 1450 Watt Leistung. Das farblich in Schwarz gehaltene Gerät überzeugt zudem mit einem Vorbrüh-Aromasystem, welches Ihnen die schnelle und unkomplizierte Herstellung Ihres Lieblingskaffeegetränks in bester Qualität ermöglicht.

Der ECAM 356.57.B Dinamica lässt sich intuitiv über sein Display-Panel mit Direktwahltasten für Kaffee, Latte Macchiato, Espresso und Cappuccino steuern. Für Ihren Spezialkaffee nutzen Sie die 'žMein Kaffee'œ-Funktion, um Milchmenge, Kaffeeintensität oder Aroma individuell einzustellen. Der wunderbar feinporige Milchschaum macht aus jedem Kaffeemischgetränk einen Hochgenuss. Er ist dem LatteCrema-Milchaufschäumsystem mit Vario-Drehregler zu verdanken. Mit der Long-Coffee-Funktion brühen Sie klassischen Kaffee auf, bei Bedarf auch eine ganze Kanne.

Darüber hinaus lässt sich der Kaffeevollautomat sehr einfach reinigen: Die patentierte Brühgruppe können Sie ebenso wie den Wassertank zur Säuberung herausnehmen. Das vollautomatisierte Spül- und Entkalkungsprogramm spart Ihnen Arbeit und verlängert die Lebensdauer des Gerätes.

Der Kaffeevollautomat ECAM 356.57.B Dinamica von De'™Longhi besitzt 3 Jahre Garantie. Seine Gesamtmasse belaufen sich auf B 236 x T 429 x H 348 mm.

Technische Highlights:

  • 1450 Watt Leistung
  • 13-stufiges Kegelmahlwerk (extra leise) mit individuell einstellbarem Mahlgrad
  • Leistungsstarkes Milchaufschäumsystem mit Vario-Drehregler
  • 'žVorbrüh'œ-Aromasystem
  • Schwallbrühverfahren für traditionellen Long-Coffee und Kaffeekannen-Funktion
  • Individuelle Programmierfunktion 'žMein Kaffee'œ

Weitere Details:

  • Sowohl für Kaffeebohnen als auch für Kaffeepulver geeignet
  • 5 verschiedene Kaffeestärken
  • Heisswasserfunktion
  • Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
  • Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
  • Brühgruppe zur Reinigung entnehmbar
  • Herausnehmbarer Wassertank (1,8 l)
  • Fassungsvermögen Bohnenbehälter: 300 g
  • Fassungsvermögen Wassertank: 1,8 l
  • Farbe: schwarz
  • Masse: B 236 x T 429 x H 348 mm
  • Gewicht: 9,5 kg
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kaffeeart:
Bohnen
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
300 g
Höhe:
348 mm
Gewicht:
9 kg
Tiefe:
429 mm
Breite:
236 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, großkaffeeautomat de longhi, großkaffeeautomat, kaffeeautomat 1,8l, 196075, 196075-SW81, Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschine, Grosskaffeeautomat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 467,46*
€ 544,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 594,40*
€ 677,58*
€ 4,95*
ab € 611,48*
€ 695,84*
Frei Haus
ab € 625,99*
€ 714,34*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 637,96*
€ 719,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,58*
€ 806,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,50*
€ 782,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,89*
€ 754,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,59*
€ 734,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,40*
€ 707,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.