Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor MT 4, Sicherheitsstufe S 1 nach EN 14450, 85 l/8 Ordner, Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln, 1 Fachboden, B 405 x T 385 x H 740 mm, graphitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-196089
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     112328-60000
EAN/GTIN:
     4011238015557
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Gerade bei der Arbeit im Homeoffice ist der zuverlässige Schutz sensibler Daten und unternehmensrelevanter Dokumente essentiell. Hierfür stellt dieser Tresor der Serie MT genau die richtige Wahl dar. Er entspricht der Sicherheitsstufe S 1 gemäss der europäischen Norm EN 14450 (Prüfverfahren für Sicherheitsschränke) und lässt bestens als Möbeleinsatztresor verwenden. Nutzen Sie zu diesem Zwecke die bereits vorhandene Vorrichtung für eine Boden- und eine Rückwandverankerung.

Die rechtsseitig angeschlagene Tür dieses farblich in Graphitgrau RAL 7024 gehaltenen Wertschutzschrankes lässt sich in einem Winkel von 180 Grad öffnen und besitzt einen silberfarbenen, ungefähr 12 mm vorstehenden Klappgriff. Gesichert wird sie sowohl durch eine dreiseitige Verriegelung mit massiven Riegelbolzen als auch durch ein Doppelbart-Hochsicherheitsschloss. Zwei passende Schlüssel sind im Lieferumfang genauso mit enthalten wie Verankerungsmaterial.

Hinter der Tür befinden sich ein Fachboden sowie der Stauraum für diejenigen Wertgegenstände oder Dokumentenordner, welche für die Ausübung der Tätigkeit im Homeoffice benötigt und gleichsam bestmöglich vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt werden sollen.

Sie erhalten den bestens für die Verwendung im Homeoffice geeigneten Tresor der Serie MT wahlweise in verschiedenen Grössen mit einem jeweils unterschiedlichen Volumen. Die Aussen- und Innenhöhe sowie das Gewicht variieren dabei je nach Wahl.

Hinweise:

  • Versicherungsschutz (privat): 5.000
  • Modelle unter einem Gewicht von 1000 kg müssen verankert werden
  • Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!

Ausführung:

  • Hochwertiger Wertschutzschrank
  • Ideal zur Gewährleistung der Datensicherheit im Homeoffice
  • Auch als Möbeleinsatztresor geeignet
  • Entspricht der Sicherheitsstufe S 1 gemäss EN 14450
  • Silberfarbener, ca. 12 mm vorstehender Klappgriff
  • Türanschlag rechts
  • Türöffnungswinkel von 180
  • 3-seitige Türverriegelung und massive Riegelbolzen
  • Doppelbart-Hochsicherheitsschloss inkl. 2 passender Schlüssel
  • 1 Fachboden
  • Vorrichtung für eine Boden- und eine Rückwandverankerung
  • Inklusive Verankerungsmaterial
  • Wahlweise in verschiedenen Grössen mit jeweils unterschiedlichem Volumen erhältlich

Weitere Details:

  • Farbe: jeweils graphitgrau RAL 7024
  • Aussenmasse: jeweils B 405 x T 385 mm, H verschieden je nach gewählter Grösse
  • Innenmasse: jeweils B 387 x T 315 mm, H unterschiedlich je nach gewählter Grösse
  • Gewicht: verschieden je nach gewählter Grösse
Weitere Informationen:
Farbe:
graphit RAL 7024
Innentiefe:
315 mm
Versicherungseinstufung (bis):
privat 5.000
Innenbreite:
387 mm
Anzahl Böden:
1
Sicherheitsstufe:
Sicherheitsstufe S2 (nach EN 14450)
Löschwassergeschützt:
Nein
Aussentiefe:
385 mm
Volumen:
85 l
Türdurchgangshöhe:
664 mm
Türdurchgangsbreite:
329 mm
Feuersicherheit:
Nein
Modell:
MT 4
Aussenbreite:
405 mm
Aussenhöhe:
740 mm
Tresortyp:
Möbeleinbauschrank
Fassungsvermögen Ordner:
8 Stk
Schliesssystem:
Vds Hochsicherheitsschloss
Innenhöhe:
734 mm
Bauart:
Tresor
Gewicht:
41 kg
Bolzenverriegelung:
3-seitig
Weitere Suchbegriffe: möbeleinbautresor format, kleintresor, 196089, 196089-SW81, Tresor, Wertschutzschrank, Wertschrank, Schlüsseltresor, Geldschrank, Geschäftstresor, Safe, Minitresor, Feuerschutzschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,13*
€ 277,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,85*
€ 279,03*
€ 4,95*
ab € 244,79*
€ 293,88*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,55*
€ 300,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 298,09*
€ 352,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,67*
€ 419,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,16*
€ 417,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,15*
€ 401,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,35*
€ 385,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,09*
€ 354,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.