Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfort-Matte, taupe, 600 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-21081
Hersteller:
     Wash&Dry
Herst.-Nr.:
     4032445005117
EAN/GTIN:
     4032445005117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten

Ausgestattet mit einem hochflorigen Nylonflor und einem hochwertigen Gummirücken. Lichtechte Farben, PVC-frei und waschbar bei 60-° sowie trocknergeeignet.

  • Masse: B 600 x L 900 mm
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Materialeigenschaft:
PVC-frei
Farbe:
taupe
Masse L x B:
600 x 900 mm
Material Oberseite:
Polyamid (PA)
Waschbar:
60 °C
Stärke:
9 mm
Form:
eckig
Trocknergeeignet:
Ja
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Gewicht:
0.938 kg
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, 21081, 21081-SW81, Gummimatte, Schmutzfangmatte, Fussabtreter, Vorleger, Türvorleger, Schutzmatten, Fussmatte, Schutzmatte, Matte, Matten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 39,28*
€ 54,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 44,60*
€ 61,28*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.