Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1800 x T 800 x H 725-1185 mm, lichtgrau/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-227638
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292426
EAN/GTIN:
     4250510871010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
227638
227638-SW81
Universalwerkbank
Stehtisch

Durchdacht agieren und gleichzeitig stets variabel bleiben diese Maxime zeichnet vor allem moderne, ergonomische Arbeitsplätze aus. Finden Sie auch Werfen Sie einen Blick auf unseren elektrisch höhenverstellbaren Arbeitstisch mit den Abmessungen B 1800 x T 800 mm!

Geräumige Arbeitsfläche mit kratzfester Melaminharz-Spanplatte

Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Arbeitsräumen wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Stosskanten aus Kunststoff trägt zur Kratzfestigkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben.

Dezente Farbgestaltung und ein solides Gestell

In Lichtgrau wirkt der Rechtecktisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und Büromöbeln kombinieren. Durch ein Gestell in Weissaluminium erreichen Sie einen runden Ausklang. Auf seinem robusten C-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Nivellierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher und wankelfrei justiert.

Elektrische Höhenverstellbarkeit für ein gesünderes Arbeiten

Das Modell ist im Intervall von 725 bis 1185 mm einstufig elektrisch höhenverstellbar. Arbeitsreiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn man des öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das schont die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz ideal für die flexible Gestaltung Ihrer Montagetätigkeiten.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 28 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 725 bis 1185 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 29 mm/s mit 1 Motor
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TüV geprüftes Gestell

Weitere Details:

  • Ergonomisch gegen RSI-Syndrom, Rückenleiden und Konzentrationsverlust
  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 800 x 725-1185 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Stärke Arbeitsplatte:
28 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kantenschutz:
Kunststoff-Umleimer
Gestellform:
C-Fuss
Höhe bis:
1180 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Bedienelement (elektrisch)
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Höhe von:
725 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Masse:
null mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
65 kg
Höhe:
1180 mm
Farbe Arbeitsplatte:
hellgrau
Breite Arbeitsplatte:
1800 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 427,53*
€ 505,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 518,82*
€ 596,79*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,79*
€ 710,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,41*
€ 707,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,61*
€ 694,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,61*
€ 676,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,82*
€ 617,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.