Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch 90-° COMBITEC, B 2000 x T 800 mm, Ahron-Dekor/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-229111
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292566
EAN/GTIN:
     4250510822838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
229111
229111-SW81
Arbeitstisch
Tisch

Der Winkelschreibtisch Combitec ist mit einer um 90 Grad abgewinkelten Platte und linksseitigem Ansatz ausgestattet. über ein verstellbares C-Fuss-Gestell kann der Winkelschreibtisch Combitec zwischen 677-817 mm Höhe angepasst werden.

Mit dem Winkelschreibtisch Combitec erhalten Sie einen ausgesprochen funktionalen Arbeitsplatz in chicem Design, der Ihnen bei Schäfer Shop in verschiedenen Dekoren zur Auswahl steht. Die 25 mm starke, rechtwinklige Arbeitsplatte des Winkelschreibtischs Combitec ist durch eine Melaminharzbeschichtung sowie 3 mm Kunststoffumleimer geschützt. Für ausreichend Stabilität der 2000 mm breiten und am linken Ansatz 1200 mm tiefen Platte sorgt ein höheneinstellbares, geschweisstes C-Fuss-Gestell, das über eine Längstraverse sowie einen zusätzlichen Stützfuss verfügt. Dieses ist in Weissaluminium gehalten und ermöglicht Ihnen eine verborgene Kabelführung. Führen Sie Ihre Kabel durch die Kabeldurchlässe in der Platte in die horizontale Kabelführung und anschliessend durch den Kabelkanal in der optional verblendbaren Seitenwange nach unten.

Tischplatte:

  • Winkelschreibtisch Combitec mit 90 Ansatz links
  • Rechtwinklige Platte mit runder Aussparung
  • 25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kunststoffumleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischicht-Spanplatten

Tischgestell:

  • Höheneinstellbar in 20 mm Schritten (H 677 - 817 mm)
  • Geschweisstes C-Fuss-Gestell mit Längstraverse, Bodenausgleich und Stützfuss
  • Gestell mit eingebrannter, hochfester Pulverbeschichtung in Weissaluminium
  • Mit Kabeldurchlässen und horizontaler sowie vertikaler Führung ideal für EDV-Arbeitsplätze
  • Seitenwagenverblendungen optional erhältlich

Weitere Details:

  • Schäfer Dekorsystem passend zum Schranksystem Tetris Solid, Tetris Wood, Tetris Wall
  • Made in Germany
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Combitec
  • Montage inklusive
  • Farbe Platte/Gestell in unterschiedlichen Kombinationen wählbar
  • Masse: B 2000 mm x T 800 mm x 677 - 817 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
677 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
817 mm
Tiefe Ansatz:
1200 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Gattung:
90°_Winkel
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
90° Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 955,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.