Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelplatte 90-° mit Fuss B 900 x T 900 mm, Buche-Dekor/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-229324
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     293270
EAN/GTIN:
     4250510824467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
229324
229324-SW81
Verkettungsplatten
Verkettungsplatte

Die Winkelplatte misst 900mm, 1000mm und 1200mm Breite und wird von einem höheneinstellbaren Fuss gestützt. Sie können mit der Winkelplatte zwei Schreibtischen im 90 Grad Winkel miteinander verbinden.

Diese Winkelplatte schliesst die Lücke zwischen zwei rechtwinklig zueinanderstehenden Schreibtischen, sodass Sie eine einheitliche, bündige Arbeitsfläche erhalten. Dazu ist die Winkelplatte ebenso wie die Schreibtischplatten 25 mm stark und mit Melaminharz sowie Kantenumleimer sicher versiegelt. Gestützt wird die Winkelplatte durch einen höheneinstellbaren Rundrohrfuss mit Bodenausgleich, den Sie optimal an die Höhe Ihrer Schreibtische anpassen können. Dank des Schäfer Dekorsystems steht Ihnen die Winkelplatte in den gleichen Farbvarianten zur Verfügung wie die kompatiblen Schreibtischmodelle. Passend zu deren Gestellen ist auch der Stützfuss in Weissaluminium lackiert.
Weitere Details:

  • Winkelplatte 900mm, 1000mm und 1200mm Breite sowie Tiefe
  • Zur 90 Grad Verkettung von zwei Schreibtischen
  • 1 höheneinstellbarer Rundrohrfuss mit Bodenausgleich
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer--
  • Schäfer Dekorsystem: passend zu Planova Basic, Combitec, Modena und Trentec
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Dekor; weissaluminium
Breite:
900 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 185,52*
€ 230,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 225,80*
€ 279,47*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.