Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Stahlsockel TETRIS WOOD, für Regale/Schränke B 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-230979
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84056388
EAN/GTIN:
     4051273733436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfachschranksockel
Sockel für Schließfachschrank
sockel für schließfachschrank

Breite Regal und Schränke haben immer einen schweren Beigeschmack. Klar, sie sind schliesslich auch sehr massiv. Dieser Stahlsockel bietet eine praktikable Möglichkeit, den massiven Eindruck durch einen schwebend leichten zu ersetzen '“ und zwar wortwörtlich!

Er schliesst nicht mit der Frontseite der Möbel ab und ist somit auf den ersten Blick kaum erkennbar. Das erscheint so, als würden die Möbel schweben und lassen sie optisch direkt leichter wirken. Apropos praktikabel '“ der Stahlsockel unterstützt dabei auch die Standfestigkeit und Stabilität des Schranks oder Regals. Dieser Stahlsockel ist für Regale und Schränke in der Breite 400 - 1600 mm geeignet.

Ausstattungsmerkmale:

  • Stahlsockel Standard

Einsatzzweck:

  • Sockel für Regale und Schränke der Serie TETRIS WOOD

Weitere Details:

  • H 44 mm mit Bodenausgleich
  • Geeignet für Regale/Schränke in B 400 - 1600 mm
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium
Ausführung:
für Regale/Schränke
Eigenmarke:
Genius
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: 230979, 230979-SW81, Sockel, Aktengarderobenschrank, Sideboard (Flügeltüren), Empfang (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Thresen (Flügeltüren), Aktenschrank (Flügeltüren), Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 49,43*
€ 65,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 61,47*
€ 79,58*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.