Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Krankentrage, 1 x klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-23730
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     601004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
söhngen krankentrage klappbar
bahre

Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar. Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen. Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe, desinfizierbar, pflegeleicht, verrottungsbeständig, in Längsrichtung zusammenlegbar.

  • Masse aufgeklappt (nach DIN 13 024): L 2302 x B 556 x H 137 mm, L 2233 mm (Griffe ausgezogen)
  • Masse zusammengelegt: L 1920 x B 150 x H 145 mm
  • Gewicht: 9 kg


Schutzhülle (separat bestellen)

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge gefaltet:
1920 mm
Breite gefaltet:
150 mm
Höhe gefaltet:
145 mm
Höhe:
137 mm
Gewicht:
8 kg
Breite:
556 mm
Material Gestell:
Aluminium
Länge:
2302 mm
Material Auflage:
Stoff
Weitere Suchbegriffe: soehngen bahre, 23730, 23730-SW81, Liege, Krankenliege, Untersuchungsliege, Trage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,30*
€ 293,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.