Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage, 2 x klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-23731
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     601005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
söhngen krankentrage klappbar
bahre

Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar. Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen. Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe, desinfizierbar, pflegeleicht, verrottungsbeständig.

  • Masse aufgeklappt (nach DIN 13 024): L 2302 x B 556 x H 137 mm, L 2233 mm (Griffe ausgezogen)
  • Masse zusammengelegt: L 1040 x B 130 x H 180 mm
  • Gewicht: 9 kg


Schutzhülle (separat bestellen)

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge gefaltet:
1040 mm
Breite gefaltet:
130 mm
Höhe gefaltet:
180 mm
Höhe:
137 mm
Gewicht:
6.500 kg
Breite:
556 mm
Verstellbares Kopfteil:
Nein
Material Gestell:
Aluminium
Länge:
2302 mm
Material Auflage:
Stoff
Weitere Suchbegriffe: soehngen bahre, 23731, 23731-SW81, Liege, Krankenliege, Untersuchungsliege, Trage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,80*
€ 317,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,54*
€ 314,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,81*
€ 294,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.